JOHNSON 40-6791 Vörössugaras lézeres detektor 12v | AE2DAT 4WMC6

JOHNSON 40-6791 Red Beam lézerdetektor 12v

Raktáron
Tétel: AE2DAT Modell: 40-6791Kereszthivatkozás: 4WMC6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,965.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVörös sugár lézeres detektor
PontosságFinom 3 mm, széles 5 mm
ÉpítésÜtésálló műanyag
Áramforrás12 V-os akkumulátor kábel vagy újratölthető elemek
típusGépre szerelhető mágnesekkel és bilincsekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8255
Hajó magassága (cm)39.12
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód9015900030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzői: Vízálló

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságÉpítésTételÁramforrástípusÁr
JOHNSON 40-6722 Vörös fénysugár lézeres detektor készlet bilinccsel | AD2NDT 3RXD5 40-6722Finom: +/- 1/32, Durva +/- 1/16Ütésálló műanyag és gumiVörössugaras lézeres detektor készlet(1) 9 V-os akkumulátorEgyetemes€361.44
JOHNSON 40-6790 Red Beam lézerdetektor bilinccsel | AE2DAR 4WMC4 40-6790Finom 0.75 mm, széles 1.5 mmÜtésálló műanyagVörös sugár lézeres detektor(4) AA elemekEgyetemes€1,395.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6791 Red Beam lézerdetektor 12v
€1,965.31 /Mértékegység