BUSSMANN TB345 sorozatú sorkapcsok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 45A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.81 " , Mfr. Sorozat: TB345 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.56in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 1.33 " , Huzalmérő: 22 AWG - 8 AWG , huzalhossz max: 8 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHáz anyagaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TB345-12L5
Hőre lágyuló7.75 "€25.21
A
TB345-07SP
Hőre lágyuló4.94 "€17.56
A
TB345-08
Hőre lágyuló műanyag (TP)5.5 "€15.73
B
TB345-06
Hőre lágyuló műanyag (TP)4.37 "€11.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?