Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6790 Red Beam lézerdetektor bilinccsel | AE2DAR 4WMC4

JOHNSON 40-6790 Red Beam lézerdetektor bilinccsel

Raktáron
Tétel: AE2DAR Modell: 40-6790Kereszthivatkozás: 4WMC4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,395.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVörös sugár lézeres detektor
PontosságFinom 0.75 mm, széles 1.5 mm
ÉpítésÜtésálló műanyag
Áramforrás(4) AA elemek
típusEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9015900030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzői: Vízálló

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságÉpítésTételÁramforrástípusÁr
JOHNSON 40-6722 Vörös fénysugár lézeres detektor készlet bilinccsel | AD2NDT 3RXD5 40-6722Finom: +/- 1/32, Durva +/- 1/16Ütésálló műanyag és gumiVörössugaras lézeres detektor készlet(1) 9 V-os akkumulátorEgyetemes€361.44
JOHNSON 40-6791 Vörössugaras lézeres detektor 12v | AE2DAT 4WMC6 40-6791Finom 3 mm, széles 5 mmÜtésálló műanyagVörös sugár lézeres detektor12 V-os akkumulátor kábel vagy újratölthető elemekGépre szerelhető mágnesekkel és bilincsekkel€1,965.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6790 Red Beam lézerdetektor bilinccsel
€1,395.07 /Mértékegység