BUSSMANN Gépjármű-biztosítékok: BP / ATC sorozat


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Testforma: Penge , Mélység: 0.207 " , Átmérő: Nem alkalmazható , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: LittleFuse 257 (AMP) , Jelző / nem jelző: jelezve , Megszakítási besorolás: 1 kA -32 V DC , Hossz: 3 / 4 " , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 32 VDC , Szélesség: 3 / 4 "
StílusModellSzínkódBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
BP / ATC-15ID
Kék152€16.09
B
BP / ATC-7-1 / 2ID
barna7.52€15.88
C
BP / ATC-25ID
Szűrő kikapcsolása252€16.09
D
BP / ATC-30ID
Zöld302€15.94
E
BP / ATC-10ID
Piros102€16.15
F
BP / ATC-5ID
Cserez52€17.69
G
BP / ATC-3ID
Ibolya32€19.80
H
BP / ATC-20ID
Sárga202€16.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?