A Johnson Controls M9208-GGA-3 arányos aktuátor hatékonyan szabályozza a HVAC-folyamatokat azáltal, hogy folyamatosan állítja a kimenetet a vezérlőjel arányában.
Jellemzők:
- A Johnson Controls M9208-GGA-3 proporcionális aktuátor arányos szabályozási funkcióval rendelkezik a csappantyúk precíz modulálásához.
- Mechanikus rugóvisszatérítési rendszere lehetővé teszi, hogy az indítószerkezet fenntartsa névleges nyomatékát (70 lb-inch), még áram hiányában is.
- A Johnson Controls M9208-GGA-3 arányos működtető be-/kikapcsolást, lebegőpontos és arányos vezérlést kínál, hogy megfeleljen a különböző rendszerkövetelményeknek és vezérlési stratégiáknak.
- Gyors bekapcsolási ideje (150 másodperc) nemcsak a vezérlőrendszer hatékonyságát növeli, hanem gyors reagálást is biztosít a lengéscsillapítók beállítása közben.
- Ez az aktuátor a mellékelt 48 hüvelykes hosszúságú készülékkábellel szerelhető fel.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kezelheti a Johnson Controls M9208-GGA-3 arányos működtető szerkezet súlyos áramkimaradásokat?
V. Igen, mechanikus rugóvisszatérítési rendszerrel van felszerelve, amely fenntartja a nyomatékot és biztosítja a hibamentes működést azáltal, hogy vezérlést biztosít a lengéscsillapítók felett még áramkimaradás esetén is.
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő arányos működtetőt az alkalmazásomhoz?
V. A megfelelő arányos működtetőelem kiválasztásához olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint:
- Megkövetelt precizitás és pontosság
- A kívánt mozgás- vagy erőtartomány
- Környezeti feltételek (hőmérséklet és páratartalom)
- Integráció a meglévő vezérlőrendszerekkel
- Tápellátás és feszültség kompatibilitás
K. Mi a különbség a nyitott hurkú és a zárt hurkú szabályozás között arányos működtetőkben?
V. A nyílt hurkú vezérlés magában foglalja a vezérlőjel küldését az aktuátornak anélkül, hogy visszajelzést kapna a rendszer aktuális állapotáról. A zárt hurkú (visszacsatolási) vezérlés ezzel szemben az érzékelőktől származó információkat tartalmaz, hogy valós időben állítsa be az aktuátor kimenetét.