Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 arányos rugóvisszatérítésű hajtómű, 70 N m nyomaték | AD4HKL 41P581

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 arányos rugós visszatérő működtető, 70 N m nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HKL Típus: M9208-GGA-2Kereszthivatkozás: 41P581
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
€490.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F
Mélység2-1 / 4 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság6.375 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás7.9 VA
Teljesítmény értékelése8 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS7505A2030
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)150
Nyomaték70 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8501104040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Közvetlenül szerelt működtető egység, 24 VAC / VDC tápfeszültséggel működik, a HVAC rendszerek csappantyúinak vezérléséhez
    • Kettős szigetelésű szerkezet a biztonságos működés érdekében
    • Az elektronikus elakadási érzékelő mechanizmus a forgás minden szögében megvédi a túlterheléstől
    • Beépített kábelek színes és számozott vezetőkkel az egyszerű telepítéshez
    • A visszafordítható rögzítés lehetővé teszi az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányú működését

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységMagasságFogyasztásIdőzítés (sec.)NyomatékSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 elektromos működtető, 70 hüvelykes. lbs nyomaték, rugóvisszatérítés, arányos | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 fok. 140 fokig. F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sec.70 hüvelyk font.3 7 / 8 "€467.13
JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 arányos működtető 70 Nyomaték | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€572.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 arányos rugós visszatérő működtető, 70 N m nyomaték
€490.73 /Mértékegység