HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyenes pengéjű, ipari minőségű tartályok, 2/3/4 pólusú


Szűrő
Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: Fekete , Mélység: 6" , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Fokozat: Leírás , IP besorolás: 20 , Rögzítési típus: Flush , Ajtók száma: 1 , Bandák száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: egyetlen , Tápfeszültség jelző: Nem , Prod. Leírás: Nem földelő, Finder Groove , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellMax. HPerősítőkConnectivityNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL9350
-30-10-30R-331€71.93
B
HBL9460A
-60-14-60R-341€376.16
C
HBL8460A
-60-15-60R-343€358.54
D
HBL9430A
230Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok14-30R14-30R3-pólusú4-vezetékesEgyfázisú€234.90
E
HBL9360
250Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok5-50R5-50R2-pólusú3 vezetékes földelésEgyfázisú€128.29
F
HBL9308
230Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok5-30R5-30R2-pólusú3-vezetékesEgyfázisú€87.76
G
HBL7962
350Hátsó és oldalsó vezetékes10-50R10-50R3-pólusú3-vezetékesEgyfázisú€101.39
H
HBL9450A
350Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok14-50R14-50R3-pólusú4 vezetékes földelésEgyfázisú€326.07
I
HBL8430A
330Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok15-30R15-30R3-pólusú4-vezetékesHárom fázis€251.67
J
HBL7301A
7.560Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok18-60R18-60R 4, 4X, 124-pólusú4-vezetékesHárom fázis€390.84
H
HBL8450A
7.550Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok15-50R15-50R3-pólusú4-vezetékesHárom fázis€329.03

Egyenes pengéjű, ipari minőségű tartályok, 2/3/4 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems ipari minőségű, egyenes pengéjű aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az egyetlen, csatlakozóaljzatok hátsó és oldalsó vezetékekkel rendelkeznek a gyorsabb optimalizáláshoz a telepítés során. Hőre lágyuló/fenol házzal, sárgaréz érintkezőkkel és acél szerelőlappal rendelkeznek az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Akár 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletet is kibírnak. Válasszon a 30 / 50 / 60 A-es aljzatok széles választékából, amelyek 125 V, 120/208 V és 250 V feszültségűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?