Jobox 815990 Type 1 safety can is ideal for filling & pouring and moving flammable liquids in oil & gas, chemical, automotive and maintenance & repair applications.
Jellemzők:
- Jobox 812990F Type 1 safety can has terne plate steel construction for corrosion resistance and rigidity.
- Ennek a biztonsági doboznak a fogantyúja nagy teherbírású csőacélból készült, így könnyen szállítható az egység.
- It has a single opening that is suitable for storage applications and can be used for pouring into smaller openings without splashing & spillage.
- Rugós, tömített fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza a gőzök kijutását vagy a tárolt folyadékok kiömlését a fogantyú elengedése után.
- It is provided with zinc-plated flame arresters for preventing external ignition during pouring / filling.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
Q. How are Type 1 safety cans different from Type 2 safety cans?
V. Az I. típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok feltöltéséhez és adagolásához. Míg a II-es típusú biztonsági dobozoknak két nyílása van, az egyik a töltéshez, a másik a tartalom kiöntéséhez.
Q. What is the use of the safety band around this Jobox 812990F Type 1 safety can?
A. The high-visibility safety band around this Jobox 812990F Type 1 safety can provides a warning label for potential dangers. It also features various certifications & specifications of the safety can.
K. Mire használható a színkódolás ezeken a biztonsági dobozokon?
V. A biztonsági dobozok színkódolása megakadályozza a baleseteket és a keresztszennyeződést, és lehetővé teszi a folyadékok azonosítását, rendszerezését és elkülönítését.