Jobox 812990YF Type 1 safety can is used for securely storing / transferring flammable liquids and fuel. This safety can is suitable for oil & gas, chemical, automotive and maintenance & repair applications.
Jellemzők:
- The terne plate steel construction with powder-coated finish of this Jobox 812990YF Type 1 safety can offers excellent corrosion resistance.
- It is equipped with a spring-loaded lid (having a gasket) that seals automatically to restrict the spilling of contained liquid and has a tubular steel handle for ease of portability.
- The zinc-plated flame arrestors of this safety can prevents ignition by dissipating heat.
- This safety can features a high visibility safety label for added safety and can be used with funnels for pouring.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
Q. What does colour coding on these safety cans determine?
A. Colour coding of these safety cans prevents cross-contamination and & accidents and allows organisation & segregation and identification of liquids.
K. Mi a különbség az I. és II. típusú biztonsági dobozok között?
V. Az I. típusú biztonsági kannák csak egy nyílással rendelkeznek az öntéshez és a töltéshez, míg a II.
Q. What type of chemicals are suitable to store in safety cans?
V. Ezek a kannák ideálisak éghető vagy gyúlékony folyadékok, például gázolaj, propán, benzin, metanol és anilin tárolására.