A Jobox 815990 Type 1 biztonsági kanna gyúlékony folyadékok szállítására, töltésére és öntésére alkalmas olaj- és gázipari, vegyipari, gyártási, autóipari és karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ez az 1-es típusú biztonsági kanna 5 gallon tárolókapacitást kínál.
Jellemzők:
- A Jobox 815990 Type 1 biztonsági kanna terne lemezacélból készült a kiváló korrózióállóság és a nagy merevség érdekében.
- Rugós, tömített fedéllel rendelkezik, amely automatikusan lezár, hogy megakadályozza a gőzök kijutását vagy a tárolt folyadékok kiömlését a fogantyú elengedése után.
- Horganyzott lángfogókkal van ellátva, amelyek megakadályozzák a külső gyulladást az öntés/töltés során.
- Ennek a biztonsági doboznak a fogantyúja nagy teherbírású csőacélból készült, így könnyen szállítható az egység.
- Egyetlen nyílással rendelkezik, amely tárolási alkalmazásokra alkalmas, és kisebb nyílásokba való öntéshez használható fröccsenés és kiömlés nélkül, ha egy tölcsérhez csatlakozik (tartozék az egységhez).
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a 1-es és az 2-es típusú biztonsági kannák között?
V. Az I. típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok feltöltéséhez és adagolásához. Míg a II-es típusú biztonsági dobozoknak két nyílása van, az egyik a töltéshez, a másik a tartalom kiöntéséhez.
K. Mire jó a szalag a Jobox 815990 Type 1 biztonsági doboz körül?
V. A Jobox 815990 Type 1 biztonsági doboz körüli jól látható biztonsági szalag figyelmeztető címkét ad a lehetséges veszélyekre.
K. Mire használható a színkódolás ezeken a biztonsági dobozokon?
V. A biztonsági dobozok színkódolása megakadályozza a baleseteket és a keresztszennyeződést, és lehetővé teszi a folyadékok azonosítását, rendszerezését és elkülönítését.