A Jobox 815990Y Type 1 biztonsági kannát gyúlékony folyadékok szállítására, töltésére és öntésére tervezték olaj- és gázipari, vegyipari, gyártási, autóipari, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ez az 1-es típusú biztonsági kanna 5 gallon tárolókapacitással érkezik.
Jellemzők:
- A Jobox 815990Y Type 1 biztonsági kanna terne lemezacélból készül a korrózióállóság és a nagy merevség érdekében nagy igénybevétel esetén.
- Egyetlen nyílással rendelkezik, amely tárolási alkalmazásokra alkalmas, és kisebb nyílásokba való öntéshez használható fröccsenés és kiömlés nélkül, ha egy tölcsérhez csatlakozik (tartozék az egységhez).
- Ennek a biztonsági doboznak a fogantyúja nagy teherbírású csőacélból készült, így könnyen szállítható az egység.
- Rugós, tömített fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza a gőzök kijutását vagy a tárolt folyadékok kiömlését a fogantyú elengedése után.
- Horganyzott lángfogókkal van ellátva, amelyek megakadályozzák a külső gyulladást öntés/töltés közben.
Kompatibilis tartozékok:
- Jobox cseretölcsér: Ezek a Jobox tölcsérek helyettesítik a sérült vagy régi tölcséreket, és könnyen használhatók az 1-es típusú biztonsági kannákkal.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használható a színkódolás ezeken a biztonsági dobozokon?
V. A biztonsági dobozok színkódolása megakadályozza a baleseteket és a keresztszennyeződést, és lehetővé teszi a folyadékok azonosítását, rendszerezését és elkülönítését. A sárga színű dobozok gázolaj tárolására alkalmasak, míg a piros színű dobozok festékek, tinták vagy erősen gyúlékony folyadékok, például benzin tárolására alkalmasak.
K. Mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú biztonsági kanna között?
V. Az I. típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok töltésére és adagolására, míg a II típusú biztonsági kannák két nyílással rendelkeznek, az egyik a töltéshez és a másik a tartalom kiöntéséhez.
K. Mire jó a szalag a Jobox 815990Y Type 1 biztonsági doboz körül?
V. A Jobox 815990Y 1. típusú biztonsági doboz körüli jól látható biztonsági szalag figyelmeztető címkét ad a lehetséges veszélyekre.