Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOBOX 627990 Kivehető tálca, 28.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJN 4DY99

JOBOX 627990 Kivehető tálca, 28.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AD7EJN Típus: 627990Kereszthivatkozás: 4DY99
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
€138.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTote tálca
színekbarna
befejezPorbevonat
Magasság4"
Hossz28.187 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
típusHeavy Duty
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.15
Hajó magassága (cm)76.96
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 627990 csomagtartó tálca gyakran használt alkatrészek és szerszámok tárolására szolgál. Ez a kivehető egység a munkaterület dobozának felső nyílásában van felfüggesztve.

Jellemzők:

  • A JOBOX 627990 hordozótálca szegett élekkel rendelkezik, hogy minimalizálja az éles széleket, és további szilárdságot biztosítson.
  • A kényelmes használat érdekében beépített fogantyúkkal van felszerelve.
  • Ez a JOBOX Crescent tálca acélszerkezettel rendelkezik, porfestett felülettel a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX 1-656990 Munkahelyi ládadobozok: Ezek az egységek Site-Vault biztonsági rendszerrel rendelkeznek, 3 zárási ponttal, amelyek jelzik, ha a doboz zárva van vagy fel van nyitva. EZ-Loader csúszótámaszokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a könnyű be- és kirakodást bármely oldalról.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a hordtálca mérete?

V. Ez a hordtálca mérete 28-1/4 hüvelyk (hossz) x 8 hüvelyk (Sz) × 4 hüvelyk (Ma).

K. Mi az a szegett él?

V. A szegés az a folyamat, amelyben a fémlemez szélét egy szintben hengerítik fel a szoros illeszkedés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagbefejezÁr
JOBOX 626990 Kivehető tálca, 22.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€149.68
JOBOX 628990 Kivehető tálca, 18.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€129.48
JOBOX 620990 Kivehető tálca, 21.875 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"barnaAcélPorbevonat€114.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 627990 Kivehető tálca, 28.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél
€138.19 /Mértékegység