Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL5969VBLK Aljzat csatlakozó,Egyenes, 15A 125V, 5-15R, Fekete, 1 Pk | AC8QCK 3D225

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete, 1 db

Raktáron
Tétel: AC8QCK Típus: HBL5969VBLKKereszthivatkozás: 3D225

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€54.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekFekete
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-. 660"
Vezeték mérete0.220–0.660 ”
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Fokozatáltalános
Magasság2.68 "
HP0.5
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz2.68 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.32 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Valise sorozat, kórházi osztály,

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C Csatlakozó 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Sárga-Nejlon-5-15R-€77.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY csatlakozóaljzat,egyenes, 20A 125V, 5-20R, sárga, 1 db | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Sárga2.68 "Nejlon15-20R5-20R€57.77
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL7515C Aljzat csatlakozó, Nagy teherbírású, Egyenes, 50A 125/250V, 10-50R, Fekete, 1 Pk | AC8QDV 3D259 HBL7515C250AFekete5.75 "Összetett310-50R10-50R€303.81
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL52CM69V Csatlakozó 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15ASárga-Nejlon-5-15R-€55.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5324 csatlakozóaljzat, nagy teherbírású, egyenes, 15A 277VAC, 7-15R,1 Pk | AC8QNC 3D889 HBL5324215barna-Összetett27-15R7-15R€109.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Sárga2.68 "Nejlon0.55-15R5-15R€49.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 1-15R, sárga, 1 db | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Sárga2.38 "Nejlon-1-15R1-15R€43.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete, 1 db
€54.39 /Mértékegység