Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOBOX 628990 Kivehető tálca, 18.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJM 4DY98

JOBOX 628990 Kivehető tálca, 18.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AD7EJM Típus: 628990Kereszthivatkozás: 4DY98
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
€129.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTote tálca
színekbarna
befejezPorbevonat
Magasság4"
Hossz18.187 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
típusHeavy Duty
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 628990 hordtálca ideális kéziszerszámok és apró alkatrészek tárolására. Ez a kivehető tálca kompatibilis a munkahelyi dobozokkal és tárolóládákkal, és elfér azokban a szervezett tárolás érdekében.

Jellemzők:

  • A Crescent JOBOX 628990 hordozótálca körül szegett élek vannak az éles szélek kiküszöbölése és az erő növelése érdekében.
  • Beépített fogantyúval rendelkezik az egység szállításához és a dobozokba / ládákba való könnyű beszereléséhez.

Kompatibilis tartozékok:

  • Munkahelyi ládák: Ez a kivehető hordtálca a JOBOX 1-652990 és 1-653990 munkahelyi ládákba illeszkedik.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagbefejezÁr
JOBOX 626990 Kivehető tálca, 22.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€149.68
JOBOX 627990 Kivehető tálca, 28.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€138.19
JOBOX 620990 Kivehető tálca, 21.875 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"barnaAcélPorbevonat€114.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 628990 Kivehető tálca, 18.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél
€129.48 /Mértékegység