Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOBOX 620990 Kivehető tálca, 21.875 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7FGC 4EA10

JOBOX 620990 Kivehető tálca, 21.875 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AD7FGC Típus: 620990Kereszthivatkozás: 4EA10
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
€114.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTote tálca
színekbarna
befejezPorbevonat
Magasság4"
Hossz21.875 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
típusHeavy Duty
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 620990 kivehető tálca a munkaterület dobozának felső nyílásában van felfüggesztve. Úgy tervezték, hogy gyakran használt szerszámokat és apró alkatrészeket tároljon a könnyű hozzáférhetőség érdekében.

Jellemzők:

  • Ez az egység beépített fogantyúkkal rendelkezik.
  • Beszegett élei növelik az erőt és kiküszöbölik az éles széleket.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX 635990 ládák: Kényelmes tárolási megoldást biztosítanak szerszámok, kellékek és anyagok tárolására. EZ-Lock tartókarral rendelkeznek, amely reteszeli és rögzíti a fedelet nyitott helyzetben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből épül fel a JOBOX 620990?

V. Acélból készült, porfestékkel, hogy ellenálljon a korróziónak.

K. A JOBOX 635990 ládák tartalmaznak görgőket?

V. Nem, a JOBOX ládák csúszótámaszokkal rendelkeznek a görgők (külön megvásárolható) elhelyezésére a könnyű mozgathatóság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagbefejezÁr
JOBOX 626990 Kivehető tálca, 22.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€149.68
JOBOX 628990 Kivehető tálca, 18.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€129.48
JOBOX 627990 Kivehető tálca, 28.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€138.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 620990 Kivehető tálca, 21.875 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél
€114.20 /Mértékegység