Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOBOX 626990 Kivehető tálca, 22.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJL 4DY97

JOBOX 626990 Kivehető tálca, 22.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AD7EJL Típus: 626990Kereszthivatkozás: 4DY97

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€149.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTote tálca
színekbarna
befejezPorbevonat
Magasság4"
Hossz22.187 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
típusHeavy Duty
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 626990 tartó tálca kéziszerszámok és apró alkatrészek kényelmes tárolására szolgál. Ez a kivehető tálca a munkahelyi dobozokba és tárolóládákba illeszkedik.

Jellemzők:

  • A Crescent Jobox 626990 hordtálca beépített fogantyúval rendelkezik az egység könnyű szállításához és a dobozokba/ládákba való beszereléshez.
  • Beszegett élekkel van felszerelve az éles élek kiküszöbölésére és az erő növelésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • Munkahelyi ládák: Ez a kivehető hordtálca a Jobox 1-654990, 1-655990 és 1-658990 munkahelyi ládákba illeszkedik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készül ez a Jobox 626990 hordozótálca?

V. A Jobox 626990 hordozótálca acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében.

K. Van ez a Jobox 626990 hordozótálca speciális bevonattal?

V. Igen, a Jobox 626990 hordozótálca barna színű porbevonattal rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagbefejezÁr
JOBOX 628990 Kivehető tálca, 18.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€129.48
JOBOX 627990 Kivehető tálca, 28.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"barnaAcélPorbevonat€138.19
JOBOX 620990 Kivehető tálca, 21.875 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"barnaAcélPorbevonat€114.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 626990 Kivehető tálca, 22.187 x 8 x 4 hüvelyk, barna, acél
€149.68 /Mértékegység