A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 13.437 , Kibocsátási szélesség (in.): 8.25 , Ház kivitele: Egyik sem , Ház magassága: 20.5 " , Ház hossza: 19.25 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 8.25 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 12-1 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 970 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 12 3 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 6"
Ventillátor 12 5/8 hüvelyk
Dayton szíjhajtású, egybeömlő fúvók ipari vagy kereskedelmi légmozgató alkalmazásokhoz. Ezek az egységek horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a szerkezeti merevség érdekében. Egy- vagy háromfázisú motorral és 12-3/4 hüvelykes átmérőjű, előre ívelt acélkerékkel rendelkeznek, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget tesznek lehetővé alacsony forgási sebesség mellett, és csendesebb működést biztosítanak. Szíjhajtásuk rugalmasságot biztosít a fordulatszámok terén (mivel a motor nem érintkezik a mozgó alkatrészekkel), és átadja az erőt két forgó tengely között. Válasszon ezeknek a ventilátoroknak a széles választékából, amelyek 1725 és 1735 ford./perc motorfordulatszámmal kaphatók.