Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2DMX6 Shoulder Screw 1 Diameter X 2-1/2 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KCT

APPROVED VENDOR 2DMX6 vállcsavar 1" átmérő X 2-1/2 hosszúság 188 rozsdamentes acél, 2PK

Raktáron
Tétel: AB9KCT Modell: 2DMX6
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
€318.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.1-5 / 16 "
Fejmagasság5 / 8 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Rockwell KeménységB55
Váll Dia0.996–0.998 ”
Vállhossz2.5 "
Vállhossz tűrés0.01 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMX6 vállcsavar 1" átmérő X 2-1/2 hosszúság 188 rozsdamentes acél, 2PK
€318.94 /csomag