GENERAL ELECTRIC Csavaros megszakítók: TEYH sorozat


Szűrő
Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 3" , Keret méret: 125A / TEY , Magasság: 5.2 " , Beépítési: Csavar a Panelboardon , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
TEIH1015B
1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Csavaros szorító€856.48
A
TEIH1025B
1"277 VAC254 AWG10 AWG11Július€856.48
A
TEIH1035B
1"277 VAC354 AWG10 AWG11Július€856.48
A
TEIH1050B
1"277 VAC504 AWG10 AWG11Július€856.48
A
TEIH1030B
1"277 VAC304 AWG10 AWG11Július€856.48
A
TEIH1060B
1"277 VAC604 AWG10 AWG11Július€856.48
A
TEIH1020B
1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Csavaros szorító€856.48
A
TEIH1040B
1"277 VAC404 AWG10 AWG11Július€856.48
A
TEIH1045B
1"277 VAC454 AWG10 AWG11Július€856.48
A
TEIH1070B
1"277 VAC702/0 AWG4 AWG11Július€1,039.32
B
TEIH2110B
2"277 / 480 VAC1102/0 AWG4 AWG21Július€6,136.98
B
TEIH2020B
2"277 / 480 VAC2010 AWG14 AWG21Csavaros szorító€2,153.18
B
TEIH2025B
2"277 / 480 VAC254 AWG10 AWG21Július€2,153.18
B
TEIH2060B
2"277 / 480 VAC604 AWG10 AWG21Július€2,153.18
B
TEIH2045B
2"277 / 480 VAC454 AWG10 AWG21Július€2,153.18
B
TEIH2030B
2"277 / 480 VAC304 AWG10 AWG21Július€2,153.18
B
TEIH2015B
2"277 / 480 VAC1510 AWG14 AWG21Csavaros szorító€2,153.18
B
TEIH2040B
2"277 / 480 VAC404 AWG10 AWG21Július€2,153.18
B
TEIH2080B
2"277 / 480 VAC802/0 AWG4 AWG21Július€2,606.84
B
TEIH2035B
2"277 / 480 VAC354 AWG10 AWG21Július€2,153.18
B
TEIH2125B
2"277 / 480 VAC1252/0 AWG4 AWG21Július€6,136.98
B
TEIH2050B
2"277 / 480 VAC504 AWG10 AWG21Július€2,153.18
B
TEIH2070B
2"277 / 480 VAC702/0 AWG4 AWG21Július€2,606.84
B
TEIH2100B
2"277 / 480 VAC1002/0 AWG4 AWG21Július€2,606.84
B
TEIH2090B
2"277 / 480 VAC902/0 AWG4 AWG21Július€2,606.84
C
TEIH3035B
3"277 / 480 VAC354 AWG10 AWG33Július€2,603.51
C
TEIH3050B
3"277 / 480 VAC504 AWG10 AWG33Július€2,603.51
C
TEIH3040B
3"277 / 480 VAC404 AWG10 AWG33Július€2,603.51
D
TEIH3015B
3"277 / 480 VAC1510 AWG14 AWG33Csavaros szorító€2,603.51
C
TEIH3070B
3"277 / 480 VAC702/0 AWG4 AWG33Július€2,992.85
C
TEIH3045B
3"277 / 480 VAC454 AWG10 AWG33Július€2,603.51
C
TEIH3110B
3"277 / 480 VAC1102/0 AWG4 AWG33Július€7,293.59
C
TEIH3060B
3"277 / 480 VAC604 AWG10 AWG33Július€2,603.51
C
TEIH3125B
3"277 / 480 VAC1252/0 AWG4 AWG33Július€7,293.59
C
TEIH3090B
3"277 / 480 VAC902/0 AWG4 AWG33Július€2,992.85
C
TEIH3025B
3"277 / 480 VAC254 AWG10 AWG33Július€2,603.51
C
TEIH3080B
3"277 / 480 VAC802/0 AWG4 AWG33Július€2,992.85
E
TEIH3020B
3"277 / 480 VAC2010 AWG14 AWG33Csavaros szorító€2,603.51
F
TEIH3030B
3"277 / 480 VAC304 AWG10 AWG33Július€2,603.51
C
TEIH3100B
3"277 / 480 VAC1002/0 AWG4 AWG33Július€2,992.85

Csavaros megszakítók: TEYH sorozat

A General Electric TEYH sorozatú megszakítói alkalmasak világítási panelekhez vagy földelt 480Y / 277 VAC rendszerekhez, hogy teljes védelmet nyújtsanak a rövidzárlatok és az áram túlterhelése ellen. Ezek az UL-listán szereplő eszközök termikus-mágneses, nem cserélhető kioldóegységgel rendelkeznek, amely azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén. Továbbá be vannak építve csavarozható rögzítési lehetőséggel a könnyű telepítés és a füles/egységrögzítő alkalmazásokkal való kompatibilitás érdekében. Válasszon ezeknek az egy-/háromfázisú megszakítóknak a széles kínálatából, amelyek csavaros bilincsekben és kapocssarukban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?