JET TOOLS 577103 asztali csiszoló 10 hüvelykes 1725 ford./perc | AA8GWT 18F217

JET TOOLS 577103 Paddaráló 10 hüvelykes, 1725 fordulat / perc

Raktáron
Tétel: AA8GWT Típus: 577103Kereszthivatkozás: 18F217

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,415.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők5.0
Arbor méret1"
Csikorog24 és 46
HP1.5
Hz60
fényNem
Nincs terhelés RPM1725
Teljes magasság13 "
Teljes hossz24.5 "
Fázis1
Feszültség115
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)61.98
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8460908080
Származási országCN

Termék részletek:

A JET 577103 asztali csiszoló ideális vésők, csavarhúzók és fúrószárak élezésére; a felesleges fém eltávolítása és a fémfelületek simítása.

Jellemzők:

  • Védett billenőkapcsolóval rendelkezik az asztali köszörű működtetéséhez és vezérléséhez.
  • Ez a 10 hüvelykes asztali csiszoló teljesen zárt és előolajozott golyóscsapágyakkal rendelkezik az alacsony súrlódás érdekében.
  • Finom és durva üvegezett csiszolókorongokat kínál a precíziós köszörüléshez.
  • Ez a JET Tools egység állítható szemvédővel rendelkezik, amely megakadályozza a szemet a szikráktól.
  • Öntöttvas védőburkolatokkal és porelvezető csúszdákkal van felszerelve, amelyek megakadályozzák, hogy a csiszolókorong darabjai károsítsák a közelben dolgozókat.
  • Ez az asztali csiszoló különböző szögekbe állítható szerszámtartóval rendelkezik, amely megkönnyíti a munkadarab tökéletes szögének meghatározását.

Kompatibilis tartozékok:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a JET 577103 asztali köszörű maximális kerékfordulatszáma?

A. 1725 ford./perc.

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőerősítőkArbor méretKerék szélességeCsikorogHPNincs terhelés RPMTeljes magasságÁr
JET TOOLS 577101 asztali csiszoló 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 és 601/234508.88 "€571.23
JET TOOLS 577102 asztali csiszoló 8 hüvelykes 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 és 601345011.25 "€737.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 577103 Paddaráló 10 hüvelykes, 1725 fordulat / perc
€1,415.99 /Mértékegység