JET TOOLS 577101 asztali csiszoló 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215

JET TOOLS 577101 Paddaráló 6 x 3/4

Raktáron
Tétel: AA8GWQ Típus: 577101Kereszthivatkozás: 18F215

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€571.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők3.5
Arbor méret1 / 2 "
Csikorog36 és 60
HP1/2
Hz60
fényNem
Nincs terhelés RPM3450
Teljes magasság8.88 "
Teljes hossz17.25 "
Fázis1
Feszültség115
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.065
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8460908080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Porgyűjtés (nem)
    • Kipufogó nyílás mérete (1-1 / 2 ")
    • Kerekek közepe (14-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőerősítőkArbor méretKerék szélességeCsikorogHPNincs terhelés RPMTeljes magasságÁr
JET TOOLS 577102 asztali csiszoló 8 hüvelykes 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 és 601345011.25 "€737.04
JET TOOLS 577103 asztali csiszoló 10 hüvelykes 1725 ford./perc | AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 és 461.5172513 "€1,415.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 577101 Paddaráló 6 x 3/4
€571.23 /Mértékegység