JET TOOLS 577102 asztali csiszoló 8 hüvelykes 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216

JET TOOLS 577102 Paddaráló 8 hüvelyk 115v 3450 Max. Fordulat / perc

Raktáron
Tétel: AA8GWR Típus: 577102Kereszthivatkozás: 18F216

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€737.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők7.0/3.5
Arbor méret5 / 8 "
Csikorog36 és 60
HP1
Hz60
fényNem
Nincs terhelés RPM3450
Teljes magasság11.25 "
Teljes hossz19.625 "
Fázis1
Feszültség115
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.415
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8460908020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Porgyűjtés (nem)
    • Kipufogó nyílás mérete (1-1 / 2 ")
    • Kerekek közepe (16-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőerősítőkArbor méretKerék szélességeCsikorogHPNincs terhelés RPMTeljes magasságÁr
JET TOOLS 577101 asztali csiszoló 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 és 601/234508.88 "€571.23
JET TOOLS 577103 asztali csiszoló 10 hüvelykes 1725 ford./perc | AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 és 461.5172513 "€1,415.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 577102 Paddaráló 8 hüvelyk 115v 3450 Max. Fordulat / perc
€737.04 /Mértékegység