VICTOR Forrasztó fúvóka


A keményforrasztáshoz a munkadarabot további alkatrészekkel kell összekötni anélkül, hogy maga a munkadarab megolvadna. A Victor forrasztóhegyeket úgy tervezték, hogy ezt a műveletet gondosan, a munkadarab megolvasztása nélkül hajtsák végre, szemben a hegesztési eljárással, amelyben a munkadarab megolvasztódik.

Szűrő
Láng típusa: keményforrasztás , Gázszolgáltatás: Oxi-acetilén , Típus: Oxi-acetilén
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
0387-0039
00€136.48
A
0387-0040
0€130.10
A
0387-0041
1"€125.59
A
0387-0042
2"€134.59
A
0387-0043
3"€140.56

Forrasztó fúvóka

A Victor forrasztóhegyek több munkadarab összeolvadására szolgálnak azok megolvadása nélkül. Ezek a keményforrasztó fúvókák magas hőmérsékletre melegítik fel a munkadarabot, és ráolvasztják a töltőanyagot a munkadarabokra. Ezeket a fúvókákat együtt használják fáklyafogantyúk olyan célokra, mint szerkezeti acélgyártás, javítás és karbantartás, valamint könnyű gyártási feladatok különféle fémmegmunkáló létesítményekben. A Victor forrasztóhegyek rézszerkezetűek, amelyek ellenállnak a magas gáznyomásnak és a lánghőmérsékletnek, miközben megtartják a hegy alakját és szerkezetét. Ezek a keményforrasztó hegyek beépített rögzítőgyűrűkkel és sárgaréz csatlakozóanyákkal rendelkeznek, amelyek megvédik a kúp végét a sérülésektől és kopástól. Ezenkívül egyedi spirálkeverőkkel rendelkeznek, amelyek tiszta és jól irányított lángot biztosítanak a pontos hegesztés érdekében a teljes művelet során. A Victor forrasztóhegyek további szerszámok, például csavarkulcs nélkül rögzíthetők a pisztoly fogantyúihoz. Ezek a keményforrasztó hegyek kettős O-gyűrűvel rendelkeznek, hogy gáztömör csatlakozást biztosítsanak, amikor fel vannak szerelve. A Victor fúvókák 65 fokos csúcsszöggel rendelkeznek a könnyű hegesztés és a hosszú kúpos láng kibocsátása érdekében.

Felhasználás

A Victor keményforrasztó hegyek és készletek több munkadarab összeolvadására szolgálnak anélkül, hogy megolvadnának. Ezeket a forrasztóhegyeket a vágópisztoly fogantyúival együtt használják szerkezeti acélgyártáshoz, javításhoz és karbantartáshoz, valamint könnyű gyártási feladatokhoz különböző fémmegmunkáló létesítményekben.

Működési mechanizmus

A Victors keményforrasztó hegyek a pisztoly markolatára vannak rögzítve, amely a gáztömlőkhöz és a gázellátó készlethez van rögzítve. Ezek a forrasztóhegyek a fáklya fogantyújához rögzíthetők sárgaréz csatlakozóval, további szerszámok, például csavarkulcs nélkül. A keményforrasztó hegyhez csatlakoztatott pisztoly fogantyúja szabályozza a gáz áramlását, míg a keményforrasztó fúvóka a kívánt irányba irányítja a gáz áramlását. Ezek a hegesztőfúvókák tiszta és jól irányított lángot bocsátanak ki spirális keverőszerkezetükön keresztül.

Jellemzők

  • Réz konstrukció: A Victor forrasztóhegyek rézszerkezetűek, amelyek ellenállnak a magas gáznyomásnak és a lánghőmérsékletnek, miközben megtartják a hegy alakját és szerkezetét. Ezek a keményforrasztó fúvókák hosszabb ideig tartó tartósságot biztosítanak több keményforrasztási cikluson keresztül.
  • Egyedi spirális keverők: A Victor keményforrasztó fúvókák egyedi spirálkeverőkkel rendelkeznek, amelyek tiszta és jól irányított lángot biztosítanak a precíz keményforrasztás érdekében az egész művelet során.
  • Hosszú kúp láng: A Victor fúvókák hosszú kúpos lángot biztosítanak a munkadarabok/alkatrészek egyszerű forrasztásához egy tömör csatlakozással.
  • Beépített rögzítőgyűrűk: A Victor keményforrasztó fúvókák sárgaréz csatlakozóanyákkal és beépített rögzítőgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek megvédik a kúp végét a sérülésektől és kopástól.
  • Dupla O-gyűrűk: A Victor fúvókák kettős O-gyűrűkkel rendelkeznek a gáztömör csatlakozás érdekében, ha be vannak szerelve, és 65 fokos csúcsszöggel rendelkeznek, ami megkönnyíti a hegesztést.

Kompatibilis kiegészítők

  • Vágó fáklyák: A Victor keményforrasztó fúvókákat a vágópisztolyokkal együtt használják a gázáramlás biztosítására és szabályozására. Ezek a vágópisztolyok sárgaréz csatlakozóanyákkal csatlakoznak a keményforrasztó fúvókákhoz.

Telepítés

A Victor keményforrasztó fúvókák sárgaréz csatlakozó csatlakozóval rendelkeznek a vágópisztolyokhoz, amelyek tovább csatlakoznak a gázforrasztókészlethez és a gázellátó vezetékhez. Ezek a keményforrasztó fúvókák további szerszámok nélkül egyszerűen felcsavarozhatók a vágópisztolyra. A Victor keményforrasztó fúvókákon a csatlakozó belsejében O-gyűrűk találhatók, amelyek a fúvókát a vágópisztoly hegyéhez rögzítik. Ez a csatlakozás megakadályozza a gázszivárgás lehetőségét a vágópisztoly és a hegesztőfúvóka közötti közös ponton keresztül.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a nyomásbeállítások a keményforrasztó alkalmazásokhoz?

Ideális esetben az acetiléngáz nyomását 5-7 psi-re, míg az oxigénnyomást 7-10 psi-re kell beállítani.

Melyik láng a legjobb a munkadarabok keményforrasztásához?

A keményforrasztó alkalmazások acetilén-oxigén-gáz kombinációt használnak. A semleges vagy karburáló lángot kell használni az alkatrészek keményforrasztásához. A keletkezett semleges láng jól körülhatárolt belső kúpot biztosít, így biztosítva a pontos forrasztást. A felhasználóknak kerülniük kell az oxidáló lángot, mivel az károsíthatja a munkadarabokat. Az oxigén és az acetilén közötti egyensúlynak pontosnak kell lennie, mivel az acetilén eltávolítja a felületi oxidokat a réz munkadarabokról.

Hogyan cseréljük ki a keményforrasztó hegyeket?

A Victor forrasztóhegyek, ha elhasználódtak, könnyen cserélhetők. Ezeknek a keményforrasztó fúvókáknak sárgaréz csatlakozói vannak, amelyek könnyen kicsavarhatóak, hogy eltávolítsák a forrasztófúvókát a vágópisztolyról. Az eltávolítás után a keményforrasztó fúvóka további szerszámok nélkül cserélhető.

Kínál-e a márka további termékeket?

Igen, a Victor különféle vágópisztolyokat, hegesztőkészleteket, Victor keményforrasztókészleteket, egyedi csatlakozókat, vágófúvókákat és gázmérőket is kínál.

Mi a különbség a keményforrasztó és a hegesztőfúvókák között?

Mindkét fúvóka teljesen hasonló. A keményforrasztó fúvókák azonban csak magas hőmérsékleten melegítik fel a munkadarabot, míg a hegesztőfúvókák a munkadarab megolvasztásához szükségesek ahhoz, hogy egy másik darabhoz illesszék.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?