JAMCO SR348P5 GP Szerszámjavító kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AF4WUB 9MP42

JAMCO SR348P5 GP Szerszámjavító kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF4WUB Modell: SR348P5 GPKereszthivatkozás: 9MP42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,166.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámjavító kosár
Kosár színeSzürke
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Fiókmélység16 "
Fiókmagasság5"
A fiók szélessége16 "
befejezPorbevonat
HandleCső alakú, sima sugarú kanyarban
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett acél
Fiókok száma2
Polcok száma2
Teljes magasság35 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.8
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagbefejezTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO SR236P5 GP Szerszámjavító kosár 1400 lb. 42 hüvelyk hossz | AJ2KQP 9JCU6 SR236P5 GPpoliolefinPorbevonatú1400 font34 "42 "25 "€1,829.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SR348P5 GP Szerszámjavító kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€2,166.17 /Mértékegység