JAMCO SR236P5 GP Szerszámjavító kosár 1400 lb. 42 hüvelyk hossz | AJ2KQP 9JCU6

JAMCO SR236P5 GP szerszámjavító kosár 1400 lb. 42 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AJ2KQP Modell: SR236P5 GPKereszthivatkozás: 9JCU6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,829.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámjavító kosár
Kosár színeSzürke
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Fiókmélység16 "
Fiókmagasság5"
A fiók szélessége16 "
befejezPorbevonatú
HandleCső alakú, sima sugarú kanyarban
Terhelhetőség1400 font
AnyagHegesztett acél
Fiókok száma2
Polcok száma2
Teljes magasság34 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)86.36
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagbefejezTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO SR348P5 GP Szerszámjavító kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AF4WUB 9MP42 SR348P5 GPuretánPorbevonat1200 lbs.35 "48 "30 "€2,166.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SR236P5 GP szerszámjavító kosár 1400 lb. 42 hüvelykes hosszúság
€1,829.91 /Mértékegység