JAMCO DM260-BL tárolószekrény 14-es mérő 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA8KFV 18H083

JAMCO DM260-BL tárolószekrény 14 méretű, 78 hüvelyk magas, 60 ​​hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8KFV Típus: DM260-BLKereszthivatkozás: 18H083

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,633.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleLakatolható
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1800 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 258.75
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaPolcok számaTeljes mélységTeljes szélességPolckapacitásA fiókok teljes számaÁr
JAMCO HU236-BL tárolószekrény 14-es mérő 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KFG 18H069 HU236-BL3224 "36 "1000 font3€4,269.81
JAMCO HU248-BL tárolószekrény 14-es mérő 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AA8KFH 18H070 HU248-BL6224 "48 "1000 font3€5,619.78
JAMCO HU260-BL tárolószekrény 14-es mérő 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA8KFJ 18H071 HU260-BL9224 "60 "1000 font9€8,540.69
JAMCO DM136-BL tárolószekrény 14-es mérő 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KFQ 18H078 DM136-BL-418 "36 "1800 font-€4,196.26
JAMCO DM148-BL tárolószekrény 14 mérő 78 hüvelyk 48 hüvelyk szélesség | AA8KFR 18H079 DM148-BL-418 "48 "1800 font-€4,459.93
JAMCO DM236-BL tárolószekrény 14-es mérő 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KFT 18H081 DM236-BL-424 "36 "1800 font-€3,881.60
JAMCO DM248-BL tárolószekrény 14-es mérő 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AA8KFU 18H082 DM248-BL-424 "48 "1800 font-€5,019.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO DM260-BL tárolószekrény 14 méretű, 78 hüvelyk magas, 60 ​​hüvelyk szélesség
€5,633.75 /Mértékegység