SPEEDAIRE Kettős működésű kerek léghengerek, 9/16 hüvelykes furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 9 / 16 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Rúd menet mérete: # 10-32 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellütésVégzáró anyagMax. NyomásTemp. HatótávolságOrrtartó szálTeljes hosszPort méretRod Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
NCDMB056-0400
--------€86.36
B
NCDMB056-0100
--------€106.13
C
0.56DSRDM01.00
1"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-203.75 "# 10 32-0.188 "-
ajánlatkérés
D
5MM9
1"Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€47.53
C
0.56DSRD01.00
1"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-203.78 "# 10 32-0.188 "€14.61
C
0.56DSRD0.500
1 / 2 "Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-203.28 "# 10 32--€14.61
C
0.56DSRDM0.500
1 / 2 "Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között1-1 / 4 "-1211.85 "1 / 4 "0.188 "€17.50
E
5MM8
1 / 2 "Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€50.11
C
0.56DSRD02.00
2"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-204.78 "# 10 32-0.188 "-
ajánlatkérés
C
0.56DSRD03.00
3"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-205.78 "# 10 32-0.188 "€15.98
E
5MMF2
3"Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€56.84
C
0.56DSRDM03.00
3"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-205.25 "# 10 32-0.188 "€100.08
C
0.56DSRDM04.00
4"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-206.25 "# 10 32-0.188 "-
ajánlatkérés
E
5MMF4
5"Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€65.32
C
0.56DSRDM05.00
5"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-207.25 "# 10 32-0.188 "€20.36
F
6CPV7
6"Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-208.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€70.05

Kettős működésű kerek léghengerek, 9/16 hüvelykes furatátmérő

A SPEEDAIRE kettős működésű kerek levegőhengerek olyan pneumatikus berendezések, amelyek ideálisak a hidraulikus rendszerekben lévő tárgyak mozgatásához szükséges tolóerő / erő létrehozására. Ezek a hengerek oda-vissza mozgást produkálnak, és nagyobb tolóerőt és mozgást biztosítanak, mint az egyszeres működésű hengerek. Tartós rozsdamentes acélból készülnek, és alumínium dugattyúval rendelkeznek, így még zord környezetben és hőmérsékleten is működnek. A léghengerek orrba vannak szerelve alumínium végsapkák segítségével. Válasszon a léghengerek széles kínálatából, amelyek 100 és 250 PSI nyomásértékkel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?