Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, Steel, 0.250 X 25/32Size, 25Pk | AC2UDK 2MVF6

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, acél, 0.250 X 25/32 méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC2UDK Modell: 11-SAE3Kereszthivatkozás: 2MVF6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€15.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz25 / 32 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz49 / 64 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusStandard
Használható hossz5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE3 Clevis Pin, acél, 0.250 X 25/32 méret, 25 Pk
€15.40 /csomag