Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK GG3121250G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1-1/4 hosszúság X 0.329 mélység, 25 pk | AC4ALQ 2YAK7

DRIV-LOK GG3121250G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1-1/4 hossz X 0.329 mélység, 25 pk

Raktáron
Tétel: AC4ALQ Típus: GG3121250G2ZNKereszthivatkozás: 2YAK7
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
€55.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyolt csap
Dupla nyíróerő (font)7660
befejezcink
Nagy vég Dia.0.329 "
Nagy vég Dia. Megértés+/- 0.0025 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységB85
Kis vég Dia.0.312 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.004 "
típusG típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK GG3121250G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1-1/4 hossz X 0.329 mélység, 25 pk
€55.27 /csomag