MEMPHIS GLOVE NXG szürke nylon munkakesztyű


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 1 , ANSI/ISEA szúrási szint: 1 , Bevonatfedés: Tenyér / Ujjak , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: Szürke , Mandzsetta: Varrat nélküli kötött , Mérő: 13 , Bélés anyaga: Nejlon , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
9696XXL
2XL€5.96
A
9696L
L€5.96
A
9696M
M€5.96
A
9696S
S€5.96
A
9696XL
XL€5.96
A
9696XS
XS€5.96

NXG szürke nylon munkakesztyű

A Memphis 9696 bevonatos kesztyűk alkalmasak arra, hogy védelmet és kényelmet nyújtsanak különféle ipari alkalmazásokhoz. Védelmet nyújtanak a kéznek a kopás, vágások és szennyeződések ellen. Ezeket a kesztyűket építőiparban, gyártásban, raktározásban és általános munkaügyi feladatokban használják, ahol elengedhetetlen a kézügyesség és a kézbiztonság.

Jellemzők

  • They feature dipped coating for enhancing their protective capabilities.
  • These gloves have 13 gauge f thickness, offering a balance of protection and flexibility.
  • They offer full finger coverage, ensuring comprehensive hand protection.
  • These gloves feature seamless knit construction to enhance comfort and durability.
  • They have a smooth coating texture, providing a comfortable feel and added protection.
  • These gloves are touchscreen compatible, allowing users to operate electronic devices without removing the gloves.
  • They further feature polyurethane glove coating for a durable and flexible layer of coverage.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?