Itw Bee Leitzke rögzítőelemek forgalmazója | Magyarország

ITW BEE LEITZKE

Az ITW Bee Leitzke 1929 óta kínál ipari szabványnak megfelelő rögzítési megoldásokat az építőipar, a gyártó és az autóipar számára. Olvasson többet

Szűrő

Kötőelemek

Kötőelemek Szűrő

PinsTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Clevis Pins

    Nagy szilárdságú, korróziónak ellenálló csapok sima vagy horganyzott acélból. Dugaszárral együtt használják nagy nyírófeszültségnek kitett rögzítésekhez. Különböző hosszúságban és csapátmérőben kapható

  • Cotter Pins

    Acélból készült meghosszabbított villacsavar, hajtű és kalapácscsap, amely rögzítőcsap rögzítésére vagy a váranya rögzítésére szolgál

  • Hitch csapok

    Gyűrűs markolatú csapok, amelyek rugós, nem visszatartó gömböt tartalmaznak, hogy a csapot a helyén tartsák, és a letörésű végek a könnyű behelyezés érdekében. Különböző stílusokban és átmérőkben kapható

  • Lynch Pins
  • Pin-választékok

    A csapok és a vármogyorók rögzítésére és rögzítésére szolgál. A kopás minimalizálása érdekében szénacél / 18-8 rozsdamentes acél / rugós huzal / alacsony széntartalmú acélszerkezet található. Sima és cink kivitelben kapható

  • Biztosítótűk

    Felszerelhető csapok és kapuk, védősínek, alaplemezek és oldalsó konzolok rögzítésére. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél és rugós huzalszerkezet a rezgési terhelések ellen Tekercses feszültségű és egyhuzalos fülzár-változatban kapható

CsavarokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rögzítő választékok

    Magában foglalja a gép perselyét, a kályha csavarját és a csavart (foglalatkészlet / foglalat kupak / fémlemez), akár 365 darabos választékkal. Kiváló minőségű acélszerkezettel rendelkezik, és belső hatlapú, réselt és foglalatos meghajtású változatokban kapható a különféle rögzítési alkalmazásokhoz

AlátétekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Alátét választék

    232 darabos rozsdamentes acél választék, amelyet anyák és csavarok rögzítésére használnak, valamint megakadályozzák a mechanikus rögzítőelemek rezgés okozta fellazulását. Horganyzott acélszerkezettel rendelkezik a kopás és rozsdásodás elleni védelem érdekében

NutsTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dió választék

    Kompatibilis a munkadarabok rögzítéséhez és a nyomaték és rezgés alatti lazítás kiküszöböléséhez. 104, 150 és 267 darabos változatban kapható

Kulcs készletTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Főbb raktárkészletek

    Akár 401 darabos választékokat használtak szerszámgép vagy motor kulcsainak létrehozásához. Alacsony széntartalmú vagy 1018 acélból készült, maximális szakítószilárdsága 92000 psi. Normál és metrikus méretekben kapható

Az ITW BEE LEITZKE-ről

Az ITW Bee Leitzke katalógusa sasszegeket, kapocscsapokat, zsinórokat, biztosítócsapokat, vonócsapszegeket és egyéb rögzítőelemeket tartalmaz. A márka biztosítócsapjai ideálisak a függesztőcsapok és kapuk, védőkorlátok, alaplemezek és oldalsó konzolok rögzítésére. Alacsony széntartalmú acélból és rugós huzalból készült konstrukciójuk segít ezeknek a csapoknak ellenállni a vibrációs terheléseknek. Feltekercselt feszítésű és egyhuzalos fülzáras változatban kaphatók. Az ITW Bee Leitzke rögzítőcsapok rugós, nem rögzítő golyóval rendelkeznek, hogy a helyükön tartják őket, és lekerekített végeik a könnyű behelyezés érdekében. A márka kulcsfontosságú árukészletei alacsony szén-dioxid-kibocsátású vagy 1018-as acélból készülnek, szakítószilárdsága pedig 92000 psi.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány ITW Bee Leitzke MPN keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Faboty & GL Huyett modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies a megfelelő ITW Bee Leitzke termékek állnak rendelkezésre.

Szállítás

Ezek az ITW Bee Leitzke termékek kis méretűek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel az ITW Bee Leitzke sasszegeket?

  • Helyezze be a sasszeget a rögzítőn vagy a tengelyen lévő lyukon keresztül.
  • Győződjön meg arról, hogy a csap átmegy a lyukon, és mindkét oldalon van szabad hely.
  • Hajtsa vissza a sasszeg fogait, biztonságos hurkot képezve.
  • Ügyeljen arra, hogy a fogak szorosan meg legyenek hajlítva, nehogy a csap kicsússzon.

Hogyan lehet eltávolítani a márka sasszegeit?

  • Egyenesítse ki a sasszeg hajlított fogait fogóval vagy hasonló eszközzel.
  • Ha a fogak egyenesek, kicsúsztathatja a sasszeget a furatból.
  • A sasszeget megfelelően ártalmatlanítsa, ha nem újrafelhasználható, vagy őrizze meg későbbi használatra, ha jó állapotban van.

Az ITW Bee Leitzke kapcsos csapokat be lehet állítani a telepítés után?

Igen, a beszerelés után is állítható előnyt kínálnak. Az igazítás vagy a kívánt mozgás beállításához a rögzítőcsap egyszerűen elmozdítható vagy más hosszúságú csapra cserélhető.

Hogyan biztosítható a biztonság az ITW Bee Leitzke tűk használata közben?

  • Győződjön meg arról, hogy ezek a csapok megfelelően vannak felszerelve, és rögzítőcsapokkal vagy más reteszelő eszközökkel rögzítve vannak, hogy megakadályozzák a véletlen leválasztást.
  • Rendszeres ellenőrzéseket kell végezni, hogy ellenőrizze a kopás, deformáció vagy sérülés jeleit, amelyek veszélyeztethetik a csap integritását.

Exkluzív márka termékek