Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC WH-40 időzítő vízmelegítőhöz, DPST, 2 pólusú, 40 A, 60 perc, 250 VAC | AA8TUM 1A573

INTERMATIC WH-40 időzítő vízmelegítőhöz, DPST, 2 pólusú, 40 A, 60 perc, 250 VAC

Raktáron
Tétel: AA8TUM Modell: WH-40Kereszthivatkozás: 1A573

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€268.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus vízmelegítő időzítő
erősítők40
KapcsolatfelvételDPST
Lépjen kapcsolatba a HP @ 240V céggel5
Napi kapitányNem
Mélység3"
Ház típusaAcél / Beltéri
Extra kirándulók2E054
Magasság7.75 "
Hossz7.75 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás23-1 / 2 óra.
Min. Idő beállítás60 min.
Szereljekulcslyuk
NEMA értékelés1
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat2
típusMechanikus és digitális vízmelegítő időzítő
Feszültség240
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9106905510
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mechanikus időkapcsoló külső kézi karral, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a vízmelegítő be- vagy kikapcsolását az ütemezés előtt
    • Külső felülírókapcsolóval és kulcslyuk-rögzítő rendszerrel ellátott húzott acélszerkezet
    • Lehetővé teszi a terhelési fogyasztási ráták eltolását csúcsidőn kívül az energiaköltségek csökkentése érdekében
    • 3 be- és kikapcsoló készletet tartalmaz, és akár 12 be- és kikapcsolt eseményt is beállíthat

Termékváltozatok

TermékekModellSzereljeFeszültségÁr
INTERMATIC T104-20 időzítő melegvíz | AF2PUT 6X769 T104-20Lyukfal208-240€247.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC WH-40 időzítő vízmelegítőhöz, DPST, 2 pólusú, 40 A, 60 perc, 250 VAC
€268.34 /Mértékegység