INTERMATIC Mechanikus és digitális vízmelegítő időzítő


Az intermatic mechanikus és digitális vízmelegítő időkapcsolók hatékonyan kezelik a vízmelegítők fűtési ütemezését. Hasznosak a HVAC-ban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban.

Szűrő
erősítők: 40 , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPST , Mélység: 3" , Ház típusa: Acél / Beltéri , Magasság: 7.75 " , Hossz: 7.75 " , Max. Idő beállítás: 23-1 / 2 óra. , Min. Idő beállítás: 60 min. , NEMA minősítés: 1 , Pólusok száma: 2 , Típus: Mechanikus és digitális vízmelegítő időzítő , Szélesség: 5"
StílusModellSzereljeFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
T104-20
Lyukfal208-240€246.87
B
WH-40
kulcslyuk240€276.65

Jellemzők

  • Az Intermatic vízmelegítő időkapcsolóinak óratárcsája van, amely naponta egyszer az óramutató járásával megegyező irányba fordul.
  • Van egy időmutatójuk, amely a pontos időt jelzi a tárcsán.
  • Ezek a kapcsolók kioldókkal rendelkeznek, amelyek a megfelelő időpontban kapcsolják be/ki a fűtést.
  • Egy karral is fel vannak szerelve, amellyel a felhasználó felülírhatja a rendszert.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan biztosíthatom, hogy a kapcsolók megfelelően működjenek az elektromos rendszeremben?

Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy elektromos rendszere kompatibilis a kapcsoló feszültség- és áramkövetelményeivel.

Mekkora ezeknek a kapcsolóknak a működési hőmérsékleti tartománya?

Jól működnek a -40 és 130 fok közötti hőmérsékleti tartományban.

Mi a különbség a mechanikus és a digitális vízmelegítő időkapcsolók között?

A mechanikus kapcsolók analóg mechanizmusokat, például tárcsákat és tűket használnak a be- és kikapcsolási idők beállításához. A digitális kapcsolók digitális kijelzővel és gombokkal rendelkeznek a bonyolultabb menetrendek és a hét napjainak programozásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?