Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC UWZ48V-24U Óraszámláló 24vac 60 Hz Din Sínre szerelhető | AF7EEW 20XF07

INTERMATIC UWZ48V-24U óraszámláló, 24vac 60 Hz Din sínre szerelhető

Raktáron
Tétel: AF7EEW Típus: UWZ48V-24UKereszthivatkozás: 20XF07
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
€149.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
Keretes arc (be.)1.89
Keretes arc típusaNégyzet
Keret a hátsó részig (hüvelyk)2.36
Mélység2.36 "
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és századok
Eltelt idő99,999.99
Hz60
Bemeneti típusElektromos
Hossz2.44 "
AnyagMűanyag
Szerelési módszerDIN sín
NEMA értékelésIP20
Számjegyek száma7
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
Csatlakozó típusaCsavar
Időtartomány (óra)0 a 99,999.99
Időzítő tartomány0 a 99,999.99
típuselektromechanikus
Feszültség24 VAC
Szélesség568677 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9106908500

Termék részletek:

Intermatic UWZ48V-24U óraszámláló méri az időt, ameddig egy váltakozó áramú (AC) elektromos rendszer működött. Az áramelosztó cégek számára hasznos, ha kiszámítják ügyfeleik energiafogyasztását.

Jellemzők:

  • Az intermatikus óraszámláló akár öt számjegyű elektromos áram mérésére is képes.
  • Speciális rápattintható aljzattal rendelkezik, amely könnyedén felszerelhető bármilyen DIN-sínre.
  • Ez az óramérő műanyagból készült, és IP20-as besorolású a környezetvédelem érdekében.
  • -40 és 160 fok közötti hőmérsékletet képes kezelni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ehhez az Intermatic óraszámlálóhoz áramforrásra van szükség?

V. Igen, működéséhez áramforrásra van szükség. A felhasználók csatlakoztathatják ezt a berendezést az általuk felügyelt berendezés elektromos rendszeréhez.

K. Mennyi az Intermatic UWZ48V-24U óraszámláló energiafogyasztása?

V. 1VA áramot fogyaszt.

K. Miben jobbak a digitális óramérők, mint az analóg óramérők?

V. A digitális panelmérők numerikus kijelzővel rendelkeznek a pontos leolvasás érdekében, és a legjobb választás, ha a jel széles tartományban csak kismértékben változik. Az analóg mérőeszközöknek van egy tűje, amely nyomon követi a jel változásait, de ha alig mozog, akkor nem fog változást észrevenni.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszCsatlakozó típusaÁr
INTERMATIC UWZ48E-24U óraszámláló, 24vac 60 Hz süllyesztett rögzítés | AF7EEU 20XF05 UWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "ásó és csavaros szorító€132.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC UWZ48V-24U óraszámláló, 24vac 60 Hz Din sínre szerelhető
€149.04 /Mértékegység