MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 1.654 " , Médiaszűrő: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 10 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0591992
1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€76.83
ajánlatkérés
B
MF0583266
1.77 "-435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.180.95 "1.77 "€106.14
ajánlatkérés
C
MF0583225
1.77 "-435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "1.77 "€94.57
ajánlatkérés
B
MF0875952
1.77 "-435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.180.95 "1.77 "€106.14
ajánlatkérés
A
MF0590166
1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€76.83
ajánlatkérés
C
MF0590195
1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "1.77 "€94.57
ajánlatkérés
B
MF0590225
1.77 "435435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.95 "1.77 "€106.14
ajánlatkérés
A
MF0885828
1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€76.83
ajánlatkérés
C
MF0591997
1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "1.77 "€94.57
ajánlatkérés
D
MF0419832
1.85 "-435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.020.87 "1.85 "€59.92
ajánlatkérés
D
MF0586840
1.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "1.85 "€59.92
ajánlatkérés
E
MF0178667
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€37.01
ajánlatkérés
E
MF0420739
1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€37.01
ajánlatkérés
E
MF0366547
1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€37.01
ajánlatkérés
F
MF0422893
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
G
MF0417082
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0335882
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0837812
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
F
MF0586949
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
G
MF0334873
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
F
MF0422892
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
F
MF0422891
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
G
MF0378565
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0026089
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0334872
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
F
MF0369479
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
F
MF0878642
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
G
MF0837813
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
F
MF0398055
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
G
MF0507876
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0586759
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
F
MF0183470
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
F
MF0590065
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
ajánlatkérés
G
MF0615367
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0572559
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0417084
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0893213
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0893214
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
ajánlatkérés
H
MF0167533
1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
ajánlatkérés
H
MF0167535
1.693 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
ajánlatkérés
H
MF0590552
1.693 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
ajánlatkérés
H
MF0037922
1.693 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
ajánlatkérés
H
MF0586992
1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
ajánlatkérés
H
MF0398671
1.693 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
ajánlatkérés
I
MF0343291
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
ajánlatkérés
I
MF0419620
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€53.22
ajánlatkérés
J
MF0422005
1.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€54.40
ajánlatkérés
I
MF0008466
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
ajánlatkérés
I
MF0397613
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
ajánlatkérés
K
MF0422057
1.752 "-3045 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.85 "0.87 "1.752 "€117.65
ajánlatkérés
I
MF0419618
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
ajánlatkérés
I
MF0616011
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€53.22
ajánlatkérés
I
MF0419619
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
ajánlatkérés
K
MF0422056
1.752 "-3045 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.85 "0.87 "1.752 "€117.65
ajánlatkérés
K
MF0422055
1.752 "30453045 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.85 "0.87 "1.752 "€117.65
ajánlatkérés
J
MF0422004
1.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€54.40
ajánlatkérés
L
MF0837660
1.772 "---4.48 "1"1.772 "€141.51
ajánlatkérés
L
MF0875753
1.772 "---4.48 "1"1.772 "€141.51
ajánlatkérés
M
MF0586665
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€63.48
ajánlatkérés
M
MF0506437
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€63.48
ajánlatkérés
M
MF0257972
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€63.48
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?