Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC UWZ48E-24U óraszámláló, 24vac 60 Hz süllyesztett rögzítés | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC UWZ48E-24U üzemóra számláló 24vac 60 Hz süllyesztett rögzítés

Raktáron
Tétel: AF7EEU Modell: UWZ48E-24UKereszthivatkozás: 20XF05
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
€132.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
Keretes arc (be.)1.89
Keretes arc típusaNégyzet
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.30
Mélység1.65 "
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és századok
Eltelt idő99,999.99
Illik a panel kivágásához1.79 "x 1.79"
Hz60
Bemeneti típusElektromos
Hossz1.93 "
AnyagMűanyag
Szerelési módszerFlush
NEMA értékelésIP20
Számjegyek száma7
Típus visszaállításaNem állítható vissza
Temp. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
Csatlakozó típusa1/4 "ásó és csavaros szorító
Időtartomány (óra)0 a 99,999.99
Időzítő tartomány0 a 99,999.99
típuselektromechanikus
Feszültség24 VAC
Szélesség568677 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9106908500

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszCsatlakozó típusaÁr
INTERMATIC UWZ48V-24U Óraszámláló 24vac 60 Hz Din Sínre szerelhető | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "Csavar€149.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC UWZ48E-24U üzemóra számláló 24vac 60 Hz süllyesztett rögzítés
€132.27 /Mértékegység