INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Elektromechanikus időzítő 7 napos Spdt | AF7EHQ 20XF72

INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 elektromechanikus időzítő 7 napos Spdt

Tétel: AF7EHQ Típus: MIL72AQWUZH-120Kereszthivatkozás: 20XF72

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő
erősítők21
KapcsolatfelvételSPDT
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel1
Lépjen kapcsolatba a HP @ 240V céggel2
Napi kapitányIgen
Mélység3.3 "
Ház típusaMűanyag
Magasság4.6 "
Max. Be / Ki ciklusok48
Max. Idő beállítás6 nap 22 óra.
Min. Idő beállítás2 XNUMX óra.
SzereljeFelületi / DIN sín
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat96
Működési hőmérséklet.-4 foktól 131 fokig F
típus7-Day
Feszültség120 VAC
Szélesség568678 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Akkumulátor-mentés

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMélységMagasságMax. Idő beállításMin. Idő beállításSzereljeMűködési hőmérséklet.típusÁr
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-4 foktól 131 fokig F24 órás€329.73
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412-24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-4 foktól 131 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás€194.27
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás€183.30
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412-24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 óra 45 perc15 min.Flush-4 foktól 131 fokig F24 órás€328.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 elektromechanikus időzítő 7 napos Spdt