INTERMATIC MIL72 sorozatú időkapcsoló


Az Intermatic MIL72 sorozatú időkapcsolókat berendezések vagy eszközök vezérlésére tervezték. Ezek a kapcsolók úgy vannak programozva, hogy az energiatakarékosság érdekében ütemezett időközönként be- és kikapcsolják a készüléket.

Szűrő
erősítők: 21 , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Ház típusa: Műanyag , NEMA minősítés: 3R , Pólusok száma: 2 , Szélesség: 568678 "
StílusModellFeszültségMélységMagasságMax. Idő beállításMin. Idő beállításSzereljeMűködési hőmérséklet.típusÁr (ÁFA nélkül)
A
MIL72AQTUZH-24
12-24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-4 foktól 131 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
B
MIL72EQTUZ-24
12-24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 óra 45 perc15 min.Flush-4 foktól 131 fokig F24 órás€333.13
C
MIL72EQWUZH-24
12-24 VAC/VDC2.3 "3.8 "6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.Flush-4 foktól 131 fokig F7-Day-
ajánlatkérés
A
MIL72ASTUZH-24
24 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás€185.67
D
MIL72ESTUZ-24
24 VAC2.3 "3.8 "23 óra 45 perc15 min.Flush-40 foktól 185 fokig F24 órás€156.56
E
MIL72ASWUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F7-Day€120.30
A
MIL72ASTUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
F
MIL72ESTUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "23 óra 45 perc15 min.Flush-40 foktól 185 fokig F24 órás€185.79
G
MIL72ESWUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.Flush-40 foktól 185 fokig F7-Day€320.07
E
MIL72ASWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F7-Day€317.91
E
MIL72ASTUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
E
MIL72AQWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.Felületi / DIN sín-4 foktól 131 fokig F7-Day-
ajánlatkérés
A
MIL72ASTUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás€183.16
A
MIL72AQTUZ-240
240 VAC3.3 "4.8 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-4 foktól 131 fokig F24 órás€330.09
H
MIL72ASWUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F7-Day-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A 15 órás modelleken 24 perces, a 2 napos modelleken pedig a 7 órás intervallumokat lehetővé tevő kioldókkal vannak felszerelve.
  • Könnyen beállítható órajelű számlappal és manuális felülíró kapcsolóval (KI / AUTO / BE funkciókkal) rendelkeznek az időzítő áramkimaradás esetén történő vezérléséhez.
  • Ezek az elektromechanikus időkapcsolók szinkron hajtást tartalmaznak öntöltő akkumulátorral (akár 72 órán keresztül), és felületi / DIN sínre / süllyesztett kivitelben is elérhetők a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
  • A MIL72 sorozatú időzítők teljesen műanyag házba vannak zárva, és tartalmaznak egy kapocsfedelet és alapot a telepítéshez és a kemény vezetékekhez.
  • Ideálisak egyfázisú alkalmazásokhoz, mint például HVACR, szivattyúk, motorok, ventilátorvezérlők, beléptető vezérlők, mezőgazdasági létesítmények és általános célú elektromos áramkörök.

Szabványok és jóváhagyások

  • AHRI
  • CE
  • CSA
  • UL
  • cRUus

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet felületre szerelni az időzítőt?

  • Távolítsa el a porvédő fedelet, és lazítsa meg a két csavart az ellenkező sarkokon.
  • Távolítsa el az időkapcsolót és a csatlakozófedelet körülvevő házat az alaptól.
  • Helyezzen egy csavart az alapban lévő előre beállított lyukakon keresztül, és csavarja a panel vagy a fal hátuljához.
  • Helyezze vissza a csatlakozófedelet, és határozottan nyomja az időzítőt a dugaszoló aljzatra.
  • Rögzítse a házat és rögzítse csavarokkal.

Mik azok a fogságban utazó utazók?

A befogott kioldók lehetővé teszik az időzítők számára a rendszeres időközönként végrehajtandó tevékenységek vezérlését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?