EATON FAZ-NA sorozatú mini megszakítók


Az Eaton FAZ-NA sorozatú miniatűr megszakítói (MCB-k) védelmet nyújtanak az elektromos áramkörök túlterhelése, rövidzárlat és földzárlat ellen. Ezeket az egységeket olyan alkalmazásokban használják, mint például a motorvezérlő áramkörök, a PLC I/O pontok, a HACR berendezések, a tápegységek, a relék, a szünetmentes tápegységek és az energiakondicionálók. ...Olvass tovább

Szűrő
AC feszültség besorolása: 277 / 480 VAC , Keret méret: 40A , Hossz: 3" , Max. Vezeték mérete: 6 AWG , Min. Vezeték mérete: 18 AWG , Beépítési: DIN sín , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FAZ-C1 / 1-NA-SP
1C48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C1 / 2-NA
1C48 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C1 / 3-NA
1C48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-D1 / 2-NA
1D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-D1 / 3-NA
1D48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D1 / 1-NA-SP
1D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C2 / 2-NA
2C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-C2 / 1-NA-SP
2C48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-D2 / 2-NA
2D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C2 / 3-NA
2C48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D2 / 1-NA-SP
2D48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D2 / 3-NA
2D48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
C
FAZ-C3 / 3-NA
3C48/96 VDC2.25 "32.09 "€551.92
A
FAZ-C3 / 1-NA-SP
3C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D3 / 3-NA
3D48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-C3 / 2-NA
3C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
B
FAZ-D3 / 2-NA
3D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-D3 / 1-NA-SP
3D48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D4 / 3-NA
4D48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D4 / 1-NA-SP
4D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-D4 / 2-NA
4D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C4 / 3-NA
4C48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-C4 / 1-NA-SP
4C48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C4 / 2-NA
4C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-C5 / 1-NA-SP
5C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D5 / 3-NA
5D48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D5 / 1-NA-SP
5D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-D5 / 2-NA
5D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C5 / 3-NA
5C48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-C5 / 2-NA
5C48/96 VDC1.5 "21.39 "€392.97
B
FAZ-D6 / 2-NA
6D48/96 VDC1.5 "21.39 "€357.84
A
FAZ-C6 / 1-NA-SP
6C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D6 / 3-NA
6D48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D6 / 1-NA-SP
6D48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-C6 / 3-NA
6C48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-C6 / 2-NA
6C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C7 / 3-NA
7C48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-D7 / 2-NA
7D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-C7 / 1-NA-SP
7C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D7 / 3-NA
7D48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D7 / 1-NA-SP
7D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C7 / 2-NA
7C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-D8 / 3-NA
8D48/96 VDC2.25 "32.09 "€606.12
C
FAZ-C8 / 3-NA
8C48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
B
FAZ-C8 / 2-NA
8C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
B
FAZ-D8 / 2-NA
8D48/96 VDC1.5 "21.39 "€377.42
A
FAZ-C8 / 1-NA-SP
8C48 VDC1"10.71 "€91.97
A
FAZ-D8 / 1-NA-SP
8D48 VDC1"10.71 "€91.97
A
FAZ-D10 / 1-NA-SP
10D48 VDC1"10.71 "€173.46
C
FAZ-D10 / 3-NA
10D48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
C
FAZ-C10 / 3-NA
10C48/96 VDC2.25 "32.09 "€529.00
A
FAZ-C10 / 1-NA-SP
10C48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C10 / 2-NA
10C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
B
FAZ-D10 / 2-NA
10D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
C
FAZ-C13 / 3-NA
13C48/96 VDC2.25 "32.09 "€270.26
A
FAZ-D13 / 1-NA-SP
13D48 VDC1"10.71 "€91.97
B
FAZ-C13 / 2-NA
13C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
B
FAZ-D13 / 2-NA
13D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
A
FAZ-C13 / 1-NA-SP
13C48 VDC1"10.71 "€91.97
C
FAZ-D13 / 3-NA
13D48/96 VDC2.25 "32.09 "€594.61
B
FAZ-D15 / 2-NA
15D48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43

Működési mechanizmus

  • Az Eaton mini megszakító kinyitja az áramkört, ha az áramkörön áthaladó áram meghaladja az előre meghatározott beállítást, ezáltal megvédi a berendezést a tűzveszélytől.
  • Ha túlterhelés lép fel az áramban, a bimetál szalag (amely a megszakítóban van) felmelegszik és meghajlik.
  • Ez a hajlító hatás hatására a kioldó mechanizmus aktiválja és kinyitja a megszakítót, így megszakítja az áram áramlását.
  • Rövidzárlat esetén nagyszámú áram folyik át a megszakítón, ami erős mágneses teret okoz.
  • Ez a mágneses mező aktiválja a kioldó mechanizmust, és kinyitja a megszakítót, hogy leállítsa az áram áramlását.

Jellemzők

  • Ezek az MCB-k termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, amely védelmet nyújt mind a rövidzárlat, mind a túláram ellen.
  • Áramkorlátozó kialakítással rendelkeznek, amely gyors rövidzárlat-megszakítást biztosít, ami segít csökkenteni az áteresztő energiát és megakadályozza az áramkör károsodását.
  • DIN-sínre szerelhető, amely problémamentes telepítést tesz lehetővé, és kiküszöböli a laza csatlakozást a vibráció és a hőciklus ellen.
  • Tartalmaznak továbbá egy kioldásmentes kapcsolómechanizmust, a megszakító állapotjelző színkódolását és az IP20-as ujj- és kézérintéses burkolatot, amely további biztonságot nyújt a személyzet és a berendezések számára.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • IEC

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a C görbe megszakító?

A C görbe miniatűr megszakítókat ott alkalmazzák, ahol a terhelések indításkor kis mértékű bekapcsolási árammal rendelkeznek. Ezek a megszakítók a névleges áram 6-10-szeresét kapcsolják ki ilyen rövidzárlati körülmények között.

Mire használhatók a FAZ-NA sorozatú miniatűr megszakítók?

Ezek a FAZ-NA sorozatú miniatűr megszakítók ideálisak az elágazó áramkörök védelmére, és megfordíthatók is a személyzet, a telepítés és az üzem maximális védelme érdekében.

Mi a célja a kioldásmentes kapcsolószerkezetnek?

A kioldásmentes kapcsolómechanizmus biztosítja, hogy a megszakítót ne lehessen kézzel zárt helyzetben tartani, ha túláram vagy rövidzárlat miatt kioldott. Automatikusan kinyílik és kikapcsolt helyzetbe kapcsol akkor is, ha a billenőkart zárt helyzetben tartják, így védi a berendezést a veszélyektől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?