Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGQ 20XF49

INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt

Raktáron
Tétel: AF7EGQ Típus: MIL72AQTUZ-240Kereszthivatkozás: 20XF49

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€329.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő
erősítők21
KapcsolatfelvételSPDT
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel1
Lépjen kapcsolatba a HP @ 240V céggel2
Napi kapitányNem
Mélység3.3 "
Ház típusaMűanyag
Magasság4.8 "
Max. Be / Ki ciklusok48
Max. Idő beállítás23 óra 45 perc
Min. Idő beállítás15 min.
SzereljeFelületi / DIN sín
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat96
Működési hőmérséklet.-4 foktól 131 fokig F
típus24 órás
Feszültség240 VAC
Szélesség568678 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Akkumulátor-mentés

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMélységMagasságMax. Idő beállításMin. Idő beállításSzereljeMűködési hőmérséklet.típusÁr
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412-24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-4 foktól 131 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás-
ajánlatkérés
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás€194.27
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 óra 45 perc15 min.Felületi / DIN sín-40 foktól 185 fokig F24 órás€183.30
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412-24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 óra 45 perc15 min.Flush-4 foktól 131 fokig F24 órás€328.08
INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EHH 20XF65 MIL72ESTUZ-2424 VAC2.3 "3.8 "23 óra 45 perc15 min.Flush-40 foktól 185 fokig F24 órás€156.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt
€329.73 /Mértékegység