Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC LC4521LA Photocontrol Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066

INTERMATIC LC4521LA Photocontrol Twist Lock 120vac

Raktáron
Tétel: AA4TZG Típus: LC4521LAKereszthivatkozás: 13E066
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
€35.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekÁtlátszó szürke szalaggal
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3"
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki15
Lábgyertyák be0.5
Ház anyagapolipropilén
Hossz2.75 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1000
FelszerelésFordítózár
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Integrált ház és lencse UV-védelemmel, tömör sárgaréz csatlakozókkal

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységHáz anyagaHosszMax. TeljesítményTemp. HatótávolságFeszültségÁr
INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 - 277vac | AA4TZH 13E067 LC45233"Áttetsző a Red Band-kel3"polipropilén2.75 "3100 a 4155-20 foktól 104 fokig F208-277 VAC€53.81
INTERMATIC LC4523LA Photocontrol Twist Lock 208 - 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Áttetsző a Red Band-kel3"polipropilén2.75 "3100 a 4155-20 foktól 104 fokig F208-277 VAC€58.83
INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Átlátszó, sárga szalaggal3"polipropilén2.75 "7200-20 foktól 104 fokig F480 VAC€74.80
INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Turn -lock | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "Áttetsző3.5 "Polikarbonát5 51 / 64 "1000-40 foktól 158 fokig F105-305 VAC€45.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC LC4521LA Photocontrol Twist Lock 120vac
€35.48 /Mértékegység