RIDGID Csőhajlítók


A RIDGID csőhajlítókat csövek és csövek hajlítására használják fémformázó projektek során. Használhatók vasalatokkal, kötelekkel, láncokkal, kábelekkel és kötőelemekkel.

Szűrő
Hajlítási sugár: 16 mm , Építkezés: Öntött alumínium , Fogantyú típusa: Hosszú, párnázatlan , Típus: Fogaskerék Ratchet
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
36112
-€180.74
ajánlatkérés
B
35170
22 "€1,056.01
B
35175
28 "€1,381.51

Működési mechanizmus

  • A RIDGID csőhajlítóknak van egy beállító tárcsája, amelyet a cső mérete alapján kell beállítani.
  • Ha több hajlítást végez egyetlen csövön, jelölje meg a csövet egy hosszanti vonallal referenciapontként.
  • Ügyeljen arra, hogy ez a vonal mindig az elérni kívánt hajlítási iránnyal ellentétes irányba legyen.
  • Illessze a csövet a hajlítóba, és helyezze be, hogy a referenciajelek mindig láthatóak legyenek.
  • Kezdje el a hajlítást úgy, hogy erősen fogja meg a görgőtartó kart, és engedje le, amíg a hajlítószerszám nem jelzi, hogy elérte a kívánt fokozatot.
  • Emelje fel a tekercstartó kart, hogy eltávolítsa a csövet a szerszámból. Ezután kiveheti a kész csövet a hajlítóból.

Jellemzők

  • A RIDGID csőhajlítókat acélcsövek (1/8 hüvelyk falvastagságig), rozsdamentes acélcsövek (3/32 hüvelyk falvastagságig) és kemény réz vízcsövek (K és L típusok) hajlítására tervezték.
  • Egyenletes hajlításokat készítenek 180 fokig (nincs szükség lágyító csőre vagy speciális hőkezelési fokozatú csövek használatára).
  • A nagy áttételű kialakítás könnyen kezelhető.
  • Ezek az eszközök hüvelykes és metrikus méretekkel vannak jelölve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?