Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Turn -lock | AF7EDK 20XE70

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Forgatható zár

Raktáron
Tétel: AF7EDK Modell: EK4536Kereszthivatkozás: 20XE70
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
€47.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekÁttetsző
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3.5 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki2 a 5
Lábgyertyák be1.2 a 3
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz5 51 / 64 "
Max. Előtéterősítők6
Max. Teljesítmény1000
FelszerelésFordítózár
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség105-305 VAC
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Beépített késleltetés a nem kívánt kikapcsolás megakadályozására

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységHáz anyagaHosszMax. TeljesítményTemp. HatótávolságFeszültségÁr
INTERMATIC LC4521LA Photocontrol Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Átlátszó szürke szalaggal3"polipropilén2.75 "1000-40 foktól 158 fokig F120 VAC€35.48
INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 - 277vac | AA4TZH 13E067 LC45233"Áttetsző a Red Band-kel3"polipropilén2.75 "3100 a 4155-20 foktól 104 fokig F208-277 VAC€53.81
INTERMATIC LC4523LA Photocontrol Twist Lock 208 - 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Áttetsző a Red Band-kel3"polipropilén2.75 "3100 a 4155-20 foktól 104 fokig F208-277 VAC€58.83
INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Átlátszó, sárga szalaggal3"polipropilén2.75 "7200-20 foktól 104 fokig F480 VAC€74.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Forgatható zár
€47.15 /Mértékegység