Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC LC4521C Photocontrol Locking 120vac | AE9YXY 6P006

INTERMATIC LC4521C Photocontrol zár 120vac

Raktáron
Tétel: AE9YXY Típus: LC4521CKereszthivatkozás: 6P006

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€31.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekFehér, szürke szalaggal
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3"
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki15
Lábgyertyák be0.5
Ház anyagapolipropilén
Hossz2.75 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1800
FelszerelésZáró
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Beépített késleltetés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. TeljesítményFeszültségÁr
INTERMATIC LC4536C Photocontrol Reteszelés 120–277vac | AE6MTG 5U792 LC4536CFehér, szürke szalaggal1000 a 2300120-277 VAC€58.25
INTERMATIC LC4536LAC Photocontrol Reteszelés 120–277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACFehér, kék szalaggal1800 a 4155120-277 VAC€51.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC LC4521C Photocontrol zár 120vac
€31.10 /Mértékegység