Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC LC4536C Photocontrol Reteszelés 120–277vac | AE6MTG 5U792

INTERMATIC LC4536C Photocontrol Reteszelés 120–277 vac

Raktáron
Tétel: AE6MTG Típus: LC4536CKereszthivatkozás: 5U792
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
€59.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekFehér, szürke szalaggal
Mélység3"
Gyertyák ki15
Lábgyertyák be0.5
Ház anyagapolipropilén
Hossz2.75 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1000 a 2300
FelszerelésZáró
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120-277 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Beépített késleltetés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. TeljesítményFeszültségÁr
INTERMATIC LC4536LAC Photocontrol Reteszelés 120–277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACFehér, kék szalaggal1800 a 4155120-277 VAC€51.90
INTERMATIC LC4521C Photocontrol Locking 120vac | AE9YXY 6P006 LC4521CFehér, szürke szalaggal1800120 VAC€29.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC LC4536C Photocontrol Reteszelés 120–277 vac
€59.12 /Mértékegység