Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC KM2ST-1G időzítő mechanikus 120V 20A fali kapcsoló | AF7EEK 20XE96

INTERMATIC KM2ST-1G időzítő mechanikus 120V 20A fali kapcsoló

Raktáron
Tétel: AF7EEK Típus: KM2ST-1GKereszthivatkozás: 20XE96

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€86.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kapcsoló időzítő
erősítők20
színekfehér
Mélység3-19 / 64 "
HP @ 120V1
Hossz4.593
Max. Be / Ki ciklusok36 / nap
Max. Idő beállítás23 óra, 45 perc.
Min. Idő beállítás20 min.
A bandák száma1
Pólusok száma1-pólusú
StílusFali kapcsoló
típus1-pólusú
A kapcsoló típusaelektromechanikus
Feszültség120
Watts2500
Szélesség568676 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállításPólusok számaStílustípusFeszültségÁr
INTERMATIC EI200W automatikus kikapcsolás időzítő fehér 1/4 LE | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€118.06
INTERMATIC EI200LA automatikus kikapcsolási időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€116.41
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€87.17
INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€92.13
INTERMATIC PE153 elektronikus digitális óra, 24 órás, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Napok20-1 min.3-Digitális120/240€735.10
INTERMATIC EI500C digitális időzítő 7 napos SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€129.91
INTERMATIC EI500WC BE/KI Standard digitális időzítő, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€124.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC KM2ST-1G időzítő mechanikus 120V 20A fali kapcsoló
€86.55 /Mértékegység