Az Intermatic GM40AV mechanikus időzítő automatizált folyamatmegoldásokat kínál a be-/kikapcsolási ciklusok programozásához és ütemezéséhez a pontos időzítés érdekében, valamint az energiafelhasználás optimalizálásához a megnövelt berendezésteljesítmény mellett. Generátoros gyakorlatokban, szeptikus kezelésben, légmozgásban és szellőztetésben, valamint hűtéstechnikában használják.
Jellemzők:
- Ez a mechanikus időzítő zárt kioldókkal van ellátva, megakadályozva a rossz elhelyezés kockázatát.
- Öntöltő akkumulátorral van felszerelve.
- Ez az Intermatic GM40AV mechanikus időzítő tápellátást és állapotjelző LED-eket tartalmaz a működés láthatóságának javítása érdekében.
- DPDT kapcsolási konfigurációval rendelkezik standard 2 NO és 2 NC érintkezővel az átfogó vezérlés érdekében.
- Ez az Intermatic GM40AV mechanikus időzítő egy kézi háromállású BE / KI / AUTO felülbíráló kapcsolót és egy könnyen leolvasható óra számlapot tartalmaz a felhasználóbarát kezelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az Intermatic GM40AV mechanikus időzítő üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklet-tartománya -40 és 131 °F között van.
K. Hogyan kell telepíteni az Intermatic GM40AV mechanikus időzítőt?
A.
- Kezdje az ajtó kinyitásával és a rugós reteszt elengedésével a belső védőburkolat eltávolításához.
- Ezután engedje el a rugós reteszt, amely a nyomtatott áramköri lap alját tartja az eltávolításhoz.
- Válassza ki a használni kívánt kiütéseket. A belső 1/2 hüvelykes kiütés eltávolításához helyezzen be egy laposfejű csavarhúzót a nyílásba, és óvatosan lyukassza ki a kiütést. Távolítsa el a csigát. Ha 3/4 hüvelykes kiütésre van szükség, távolítsa el a külső gyűrűt egy fogóval, miután kivette a 1/2 hüvelykes kiütést. Ha szükséges, késsel simítsa el a szélét.
- Helyezze a burkolatot a kívánt rögzítési helyre, és jelölje be a három rögzítési lyukat. Először szerelje be a felső csavart a mellékelt távtartók egyikével, majd akassza fel a burkolatot a kulcslyukra. Húzza át a ház alján található két maradék csavart a rögzítőfuratokon, amelyek mindegyike a mellékelt távtartón halad át, és rögzítse a falhoz.
- Mielőtt a védőcső hubjait a házhoz rögzítené, csatlakoztassa őket a vezetékhez. Miután az agyakat behelyezte a burkolatba, óvatosan húzza meg az agy rögzítőanyáját. Kerülje a túlfeszítést.
- Helyezze vissza a nyomtatott áramköri lapot, ügyelve arra, hogy a nyomtatott áramköri lap alján lévő rugós retesz megfelelően rögzítve legyen.
- A huzalozásnál tartsa be a nemzeti és helyi elektromos és biztonsági előírásokat (lásd a bekötési rajzokat).
- Csatlakoztassa az összes földelővezetéket a ház alján található földelősaruhoz.
- Cserélje ki a belső védőburkolatot.
- Végül csukja be a burkolat ajtaját.
K. Mekkora a maximális vezetékméret, amelyet az Intermatic GM40AV mechanikus időzítő képes befogadni?
V. Maximum 8 AWG vezetékméret fogadására alkalmas.
K. Mennyi ideig használható folyamatosan ez a mechanikus időzítő?
V. 24 órás működési móddal rendelkeznek, és teljes terhelés mellett 50000 XNUMX műveletre vannak méretezve.
K. Hogyan állítsuk be az időzítőt az Intermatic GM40AV mechanikus időzítőben?
A. Kezdje a programtárcsa finom forgatásával az óramutató járásával megegyező irányba. Fokozatosan igazítsa a külső tárcsán megjelenő napszakot a 2 óra körüli háromszög jelölőhöz. Ezután állítsa be az időt a pontos percre úgy, hogy lassan forgatja a percmutatót az óramutató járásával megegyező irányba. Igazítsa a külső tárcsán megjelenő napszakot (beleértve az AM vagy PM) a belső tárcsán található háromszög jelölőhöz.