Az Intermatic T101 mechanikus időzítő alkalmas eszközök, például világítás, szivattyúk, ventilátorok és fűtési rendszerek aktiválásának és kikapcsolásának pontos kezelésére, ami energiamegtakarítást, biztonságnövelést és működési hatékonyságot eredményez. Ipari folyamatokban, kereskedelmi létesítményekben és kültéri világítási rendszerekben használják.
Jellemzők:
- Naponta akár 12 BE/KI műveletet is képes kezelni, minimális időintervallumban egy óra.
- Ez az Intermatic időzítő kézi felülírási funkciót kínál az azonnali és könnyen irányítható működés érdekében.
- BE- és KI-kioldókkal is fel van szerelve, biztosítva az egyszerű beállítást és az ütemezés rugalmasságát.
- Ez az elektrokémiai időzítő sokoldalú, 24 órás vezérléssel rendelkezik a folyamatos terhelésekhez, hosszú élettartamot biztosítva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen előnyei vannak az elektronikus időzítőnek a mechanikushoz képest?
V. Mindkettő hasonlóan működik, és ugyanazokat a feladatokat képesek ellátni. A mechanikus időzítőt általában egy masszív, szürke fémdoboznak építik, amely jelentősen kiemelkedhet otthona dekorációjából. A mechanikus időzítők általában nagyobbak, hosszabb élettartamúak és nagyobb elektromos terhelést is igénybe vehetnek, mint a digitális időzítők.
K. A mechanikus időzítők fogyasztanak áramot?
V. Az átlagos mechanikus időzítő óránként 1 wattot használ, ami napi 24 wattot jelent. A digitális időzítő általában valamivel több energiát használ fel. Itt körülbelül 2 wattot használnak óránként.
K. Mi az időzítők három fő típusa?
V. A PLC időzítők három fő típusa a bekapcsolási késleltetés, a kikapcsolási késleltetés és a visszatartó bekapcsolási késleltetés.
K. Mennyi az Intermatic T101 mechanikus időzítő üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete -40 és 131°F között van.
K. Mekkora a maximális vezetékméret, amelyet ez az Intermatic időzítő képes fogadni?
V. 14-től 8 AWG-ig terjedő vezetékméretet tud fogadni.
K. Szükséges az elektromechanikus időzítő tisztítása?
V. Igen, a rendszeres tisztítás javasolt a por felhalmozódásának megelőzése érdekében az időzítő működésének megőrzése érdekében. Használjon puha ruhát az időzítő külső felületének letörléséhez, kerülje a súroló anyagokat, amelyek károsíthatják az időzítő felületét.
K. Milyen karbantartást igényel ez az időzítő?
V. Rendszeresen ellenőrizze az időzítőt, hogy nincs-e rajta semmi kopás, laza csatlakozás vagy működési rendellenesség. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek sértetlenek maradnak, és egyetlen alkatrész sem szabadul fel vagy sérült.
K. Milyen tényezőket kell értékelni a megfelelő időzítő modell kiválasztásakor?
V. A megfelelő időzítő modell kiválasztásakor vegye figyelembe az elektromos terhelési igényeket, a szükséges napi be- és kikapcsolási ciklusok gyakoriságát és a kezelt terhelés típusát. Ezenkívül ellenőrizze, hogy az időzítő névleges feszültsége egybeesik-e a tápfeszültséggel.