INTERMATIC ET2715CR elektronikus időzítő, 7/365 napos üzemmód, 1 csatornás, Spdt, 120–277 VAC | CH6PCZ 52RU49

INTERMATIC ET2715CR elektronikus időzítő, 7/365 napos üzemmód, 1 csatornás, spdt, 120–277 VAC

Cikkszám: CH6PCZ Típus: ET2715CRKereszthivatkozás: 52RU49
€716.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30A
Biztonsági mentési idő100 óra.
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység3 5 / 8 "
Kijelző magassága1"
Kijelző szélessége3"
HázFém
Magasság10 1 / 8 "
HP @ 120V1 hp
HP @ 240V2 hp
Max. Idő beállítás7 nap
Min. Idő beállítás1 min
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3R
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.-40 - 155 Deg. F
Üzemmód7 / 365 Napok
Feszültség120–277 VAC
Szélesség6 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 240VerősítőkszínekMax. Idő beállításMin. Idő beállításFelszerelésNEMA értékelésÁr
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, egykörös panelre szerelhető, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UElektronikus időzítő115Szürke24 XNUMX óra.1 min.Bizottság1€256.96
INTERMATIC EH10 elektronikus vízmelegítő időzítő, 24 óra / 7 nap SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Elektronikus vízmelegítő időzítő-30Szürke24 XNUMX óra.1 min.Beépülő1€302.34
INTERMATIC EP100C elektronikus időzítő 24 órás NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100CElektronikus időzítő230Bézs24 XNUMX óra.1 min.felületi3R€286.46
INTERMATIC ET2105CP elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos működési mód, 1 csatornás, spst, 120–277 VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektronikus időzítő2 hp30ASzürke24 óra.1 minfelületi3R€571.04
ajánlatkérés
INTERMATIC ET2105CR elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos üzemmód, 1 csatornás, Spst, 120–277 VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektronikus időzítő2 hp30ASzürke24 óra.1 minfelületi3R€541.96
ajánlatkérés
INTERMATIC ET2115C elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos működési mód, 1 csatornás, spdt, 120–277 VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115CElektronikus időzítő2 hp20ASzürke24 óra.1 minfelületi1€478.91
ajánlatkérés
INTERMATIC ET2115CP elektronikus időzítő, 1 csatornás, Spdt kapcsolatfelvételi űrlap, 120–277 VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektronikus időzítő2 hp20ASzürke24 óra.1 minfelületi3R€499.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC ET2715CR elektronikus időzítő, 7/365 napos üzemmód, 1 csatornás, spdt, 120–277 VAC
€716.67 /Mértékegység