AUTOQUIP TorkLift T3 sorozatú ollós emelőasztal


Szűrő
StílusModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hossza
A
TRK-060-0020-T3
138.875 "24 "50 sec.2000 lbs.62.875 "48 "38.875 "
ajánlatkérés
A
TRK-072-0020-T3
144 "30 "60 sec.2000 lbs.68 "54 "44 "
ajánlatkérés
A
TRK-048-0060-T3
1.534 "34 "35 sec.6000 lbs.58 "58 "34 "
ajánlatkérés
A
TRK-084-0060-T3
1.554 "36 "55 sec.6000 lbs.78 "60 "54 "
ajánlatkérés
A
TRK-060-0060-T3
1.539 "32 "45 sec.6000 lbs.63 "56 "39 "
ajánlatkérés
A
TRK-072-0040-T3
1.545 "34 "45 sec.4000 lbs.69 "58 "45 "
ajánlatkérés
A
TRK-084-0040-T3
1.558 "40 "55 sec.4000 lbs.82 "64 "58 "
ajánlatkérés
A
TRK-096-0020-T3
1.556 "38 "40 sec.2000 lbs.80 "62 "56 "
ajánlatkérés
A
TRK-084-0020-T3
1.551 "32 "40 sec.2000 lbs.75 "56 "51 "
ajánlatkérés
A
TRK-048-0040-T3
1.533 "32 "35 sec.4000 lbs.57 "56 "33 "
ajánlatkérés
A
TRK-072-0060-T3
1.545 "32 "50 sec.6000 lbs.69 "56 "45 "
ajánlatkérés
A
TRK-132-0020-T3
1.575 "54 "55 sec.2000 lbs.99 "78 "75 "
ajánlatkérés
A
TRK-108-0020-T3
1.563 "42 "45 sec.2000 lbs.87 "66 "63 "
ajánlatkérés
A
TRK-120-0020-T3
1.569 "48 "50 sec.2000 lbs.93 "72 "69 "
ajánlatkérés
A
TRK-060-0040-T3
1.539 "32 "40 sec.4000 lbs.63 "56 "39 "
ajánlatkérés
A
TRK-096-0060-T3
559 "46 "45 sec.6000 lbs.83 "70 "59 "
ajánlatkérés
A
TRK-108-0040-T3
564 "48 "35 sec.4000 lbs.88 "72 "64 "
ajánlatkérés
A
TRK-108-0060-T3
565 "54 "45 sec.6000 lbs.89 "78 "65 "
ajánlatkérés
A
TRK-120-0060-T3
570 "56 "55 sec.6000 lbs.94 "80 "70 "
ajánlatkérés
A
TRK-192-0080-T3
596 "48 "11 sec.8000 lbs.125 "72 "96 "
ajánlatkérés
A
TRK-180-0060-T3
596 "48 "90 sec.6000 lbs.125 "72 "96 "
ajánlatkérés
A
TRK-144-0020-T3
581 "56 "35 sec.2000 lbs.105 "80 "81 "
ajánlatkérés
A
TRK-132-0040-T3
577 "56 "60 sec.4000 lbs.101 "80 "77 "
ajánlatkérés
A
TRK-120-0040-T3
570 "48 "40 sec.4000 lbs.94 "72 "70 "
ajánlatkérés
A
TRK-096-0040-T3
558 "40 "30 sec.4000 lbs.82 "64 "58 "
ajánlatkérés
A
TRK-084-0100-T3
552 "42 "45 sec.10000 lbs.68 "63 "52 "
ajánlatkérés
A
TRK-132-0060-T3
577 "56 "40 sec.6000 lbs.101 "80 "77 "
ajánlatkérés
A
TRK-300-0020-T3
5144 "48 "100 sec.2000 lbs.187 "72 "144 "
ajánlatkérés
A
TRK-144-0060-T3
582 "48 "45 sec.6000 lbs.106 "72 "82 "
ajánlatkérés
A
TRK-144-0040-T3
581 "56 "35 sec.4000 lbs.105 "80 "81 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?